!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PISTOLT NUMRIQ CNTROL HUILE,0.001 UNITES

PISTOLT NUMRIQ CNTROL HUILE,0.001 UNITES

WESTWARD

PISTOLT NUMRIQ CNTROL HUILE,0.001 UNITES close
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
PISTOLT NUMRIQ CNTROL HUILE,0.001 UNITES

PISTOLT NUMRIQ CNTROL HUILE,0.001 UNITES

WESTWARD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $793.74 / CHAQUE
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
  • N° article WWG33RL88
  • N° de modèle du manufacturier 33RL88
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112908
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 5.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePistolet numérique de contrôle de l'huile
  • Graduation de cadran0,001 unités
  • Gal/min0,3 à 8
  • Entrée (po)1/2 NPT (F)
  • Type de buseFlexible
  • ComprendTuyau flexible équipé d'une rallonge en acier courbée, avec buse anti-goutte automatique, compteur, pistolet à huile et pivot
  • Cadran/nb de chiffres 999 999,9 unités
  • Pintes par minute Up to 30
  • Pression de service (lb/po²) 1 000 pi³/min
  • Type de rallonge Tuyau flexible équipé d'une rallonge en acier incurvée, avec buse anti-goutte automatique
  • À utiliser avec Diesel, liquides de refroidissement pour moteurs (RTU), kérosène, huiles dont la viscosité est inférieure à SAE 140
  • Pays d’origine Inde (sous réserve de modification)