!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CARÉNAGE ANTI-POUSSIÈRE P/MEULAGE SURFACE, 6¼X3 PO, DIA DE MEULE 4 À 5 PO, P/MEULEUSE D'ANGLE

CARÉNAGE ANTI-POUSSIÈRE P/MEULAGE SURFACE, 6¼X3 PO, DIA DE MEULE 4 À 5 PO, P/MEULEUSE D'ANGLE

MILWAUKEE

CARÉNAGE ANTI-POUSSIÈRE P/MEULAGE SURFACE, 6¼X3 PO, DIA DE MEULE 4 À 5 PO, P/MEULEUSE D'ANGLE close
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
CARÉNAGE ANTI-POUSSIÈRE P/MEULAGE SURFACE, 6¼X3 PO, DIA DE MEULE 4 À 5 PO, P/MEULEUSE D'ANGLE

CARÉNAGE ANTI-POUSSIÈRE P/MEULAGE SURFACE, 6¼X3 PO, DIA DE MEULE 4 À 5 PO, P/MEULEUSE D'ANGLE

MILWAUKEE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $152.23 / CHAQUE
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
  • N° article MTL49-40-6101
  • N° de modèle du manufacturier 49-40-6101
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112700
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.84 lb

Informations sur le produit

Ce carénage anti-poussière universel de meulage de surface pour un diamètre de meule de 4 à 5 pouces mesure 6¼ po de largeur x 3 po de hauteur. Il s'adapte à des diamètres de collier de 1½ à 2 3/16 po. Le carénage est destiné aux meuleuses d'angle et dispose d'un clip frontal transparent qui permet une bonne visibilité et un bon contrôle.

Spécifications techniques

  • ArticleCarénage anti-poussière de meulage
  • Nb de pièces1
  • CaractéristiquesDurable, léger
  • À utiliser avec No. du fabricant 8960-20 8
  • Application Meulage de surface
  • Pour diamètre de roue 4 1/2 po, 5 po