!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RAMASSE-POUSSIÈRES, MEULAGE DE SURFACE, 5 PO DIAM, LEVIER DÉBLOC RAPIDE, FLEXIBLE ASPIRATION UNIV

RAMASSE-POUSSIÈRES, MEULAGE DE SURFACE, 5 PO DIAM, LEVIER DÉBLOC RAPIDE, FLEXIBLE ASPIRATION UNIV

DEWALT

RAMASSE-POUSSIÈRES, MEULAGE DE SURFACE, 5 PO DIAM, LEVIER DÉBLOC RAPIDE, FLEXIBLE ASPIRATION UNIV close
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
RAMASSE-POUSSIÈRES, MEULAGE DE SURFACE, 5 PO DIAM, LEVIER DÉBLOC RAPIDE, FLEXIBLE ASPIRATION UNIV

RAMASSE-POUSSIÈRES, MEULAGE DE SURFACE, 5 PO DIAM, LEVIER DÉBLOC RAPIDE, FLEXIBLE ASPIRATION UNIV

DEWALT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $216.64 / CHAQUE
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
  • N° article BLDDWE46152
  • N° de modèle du manufacturier DWE46152
  • N° de classification normalisée des produits et services 40161503
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.04 lb

Informations sur le produit

Ce ramasse-poussières de meulage de surface a un diamètre de cinq pouces. Il possède un raccord de flexible d’aspiration universel, une entrée de flexible 1 33/50 po de diamètre intérieur/extérieur ainsi qu’un levier de déblocage rapide. Le ramasse-poussières monobloc comprend un couvercle accumulant la poussière avec une ouverture d’évacuation qui permet aux poussières accumulées d’être éliminées ainsi qu’une fonction d’installation par rotation et enclenchement.

Spécifications techniques

  • ArticleCarénage anti-poussière
  • Nb de pièces1
  • CaractéristiquesLe carénage anti-poussière avec porte de meulage affleurante assure le dépoussiérage pour le meulage des bords affleurants
  • Pour diamètre de roue5 po
  • À utiliser avec Meuleuses DEWALT
  • Application Meulage de surface
  • Comprend Carénage anti-poussière DWE46152