!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FILTRE DE PROTECTION CONTRE LA POUSSIÈRE, P/LES MEULEUSES À INTERRUPTEUR À GLISSIÈRE, PROTÈGE DE L'ALUMINUM

FILTRE DE PROTECTION CONTRE LA POUSSIÈRE, P/LES MEULEUSES À INTERRUPTEUR À GLISSIÈRE, PROTÈGE DE L'ALUMINUM

METABO

FILTRE DE PROTECTION CONTRE LA POUSSIÈRE, P/LES MEULEUSES À INTERRUPTEUR À GLISSIÈRE, PROTÈGE DE L'ALUMINUM close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
FILTRE DE PROTECTION CONTRE LA POUSSIÈRE, P/LES MEULEUSES À INTERRUPTEUR À GLISSIÈRE, PROTÈGE DE L'ALUMINUM

FILTRE DE PROTECTION CONTRE LA POUSSIÈRE, P/LES MEULEUSES À INTERRUPTEUR À GLISSIÈRE, PROTÈGE DE L'ALUMINUM

METABO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $46.32 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article MBO630719000
  • N° de modèle du manufacturier 630719000
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112704
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Informations sur le produit

Ce filtre de protection contre la poussière est destiné aux meuleuses à interrupteur à glissière. Il protège les composants du moteur contre les particules nocives telles que l'aluminum, le tissu des disques en fibre et les fibres de polissage.

Spécifications techniques

  • ArticleFiltre de protection anti-poussière
  • Nb de pièces1
  • ApplicationDépoussiérage, travail des métaux, sécurité
  • Comprend(1) filtre anti-poussière
  • À utiliser avec Meuleuses d'angle
  • Compatible avec numéro de fabricant WE...17...RT, WE...19...RT
  • Caractéristiques Montage et démontage sans outils, grille extérieure en métal sans séparateur, filtre pour grosses particules ou copeaux pour une plus longue durée de vie de la machine lors du travail avec des disques en fibre céramique, de meulage et de coupe ou de polissage avec des disques à lamelles
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande