!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VADROUILLE,VERTE

VADROUILLE,VERTE

RUBBERMAID

VADROUILLE,VERTE close
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
VADROUILLE,VERTE

VADROUILLE,VERTE

RUBBERMAID

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $135.61 / CHAQUE
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
  • N° article WWG3HKE9
  • N° de modèle du manufacturier FGJ85700GR00
  • N° de classification normalisée des produits et services 47131617
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.45 lb

Spécifications techniques

  • ArticleVadrouille
  • LavableOui
  • Type des brins de vadrouilleBouclés
  • CaractéristiquesPerformance de la microfibre : conçue avec de la microfibre en fil bicomposé à filament continu et un mélange de laines pour serpillière afin d'offrir une efficacité supérieure en matière de nettoyage. Durée de vie rallongée : double de la durée de vie des serpillières conventionnelles. Les laines en microfibre permettent à ces produits avancés de supporter deux fois plus de cycles de lavages à 160 Degrees F et avec les mêmes détergents que les vadrouilles conventionnelles. Outils de vadrouilles traditionnelles : ne nécessite aucun adaptateur ni des manches ou cadres de nettoyage à plat, permettant aux clients de réduire leur investissement.
  • Type de connexion de vadrouille Coulissante
  • Couleur de l'isolation du conduit Vert
  • Système de chromocodage Non
  • Antimicrobien(ne) Non