!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VADROUILLE,VERTE

VADROUILLE,VERTE

RUBBERMAID

VADROUILLE,VERTE close
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
VADROUILLE,VERTE

VADROUILLE,VERTE

RUBBERMAID

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 26,02 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 312,24 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article WWG3CCX9
  • N° de modèle du manufacturier FGQ41200GR00
  • N° de classification normalisée des produits et services 47131617
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.13 lb

Spécifications techniques

  • ArticleVadrouille
  • Type de connexion de vadrouilleAuto-agrippante
  • Couleur de l'isolation du conduitVert
  • Système de chromocodageOui
  • Antimicrobien(ne)Non
  • Matériau de profilé Microfibre
  • Lavable Oui
  • Type des brins de vadrouille Bouclés
  • Caractéristiques À poils longs, sa surface en 100 % microfibres collecte et maintient la poussière et la saleté mécaniquement et électrostatiquement pour de meilleurs résultats en termes de dépoussiérage. La fibre dense de 3 à 5 micromètres enlève mieux la poussière, la saleté et les microbes que les produits de nettoyage conventionnels. Endos avec système avancé auto-agrippant : tient en place lors de lavages intenses et accroche les patins de façon plus sécurisée. Les bords doubles gardent la forme de la serpillière à force de l'utiliser. Les produits à code couleur aident à réduire les contaminations croisées en différentiant les aires d'utilisation.
  • Pays d’origine Indonésie (sous réserve de modification)