!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MARQUEUR DURA INK 200 VERT

MARQUEUR DURA INK 200 VERT

MARKAL

MARQUEUR DURA INK 200 VERT close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
MARQUEUR DURA INK 200 VERT

MARQUEUR DURA INK 200 VERT

MARKAL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 9,30 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 24 = 223,20 $
Ce produit doit être commandé en multiples de 24. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article MRK96914
  • N° de modèle du manufacturier 96914
  • N° de classification normalisée des produits et services 60121508
  • PAGE DU CATALOGUE # 409
  • Poids à l’expédition 0.25 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMarqueur permanent Dura Ink
  • Temps de séchageLess Than1 min
  • Matériau d'extrémitéFibre
  • CaractéristiquesLe Versatile, la Pointe Biseautée Large Produit des Marques de Taille Très Large ou Moyenne, la Pointe de Niveau Industriel ne va pas se Propager, Très Grande Quantité d'Encre pour une Meilleure Consommation de Marquage, l'Encre Sans Xylène Élimine les Risques pour la Santé
  • Type d'activation Capillaire
  • Normes EPA HAPS, SARA 313
  • Taille d'extrémité 3/8 po, 5/8 po
  • Pays d’origine Inde (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande