!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DUP RCPT COM/HG 15 A 125 V 5-15R RD

DUP RCPT COM/HG 15 A 125 V 5-15R RD

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

DUP RCPT COM/HG 15 A 125 V 5-15R RD close
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
DUP RCPT COM/HG 15 A 125 V 5-15R RD

DUP RCPT COM/HG 15 A 125 V 5-15R RD

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $38.43 / CHAQUE
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
  • N° article HBLHBL8200HRED
  • N° de modèle du manufacturier HBL8200HRED
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121406
  • PAGE DU CATALOGUE # 83
  • Poids à l’expédition 0.25 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePrise double
  • Nb de pôles2
  • Phases1
  • Méthode de câblageArrière et latéral
  • Comprend le matériel de montageOui
  • Nb de groupes 1
  • Nb de fils 3
  • Normes UL/CSA
  • Indice IP 20