Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Cette ampoule CFL enfichable est conforme aux normes TCLP. Elle a une puissance de 26W, un culot à 4 broches (G24Q-3) et une intensité lumineuse de 1 710 lumens. Elle dispose aussi d’une durée de vie nominale de 20 000 heures.
Spécifications techniques
ArticleAmpoule pour CFL enfichable
Désignation d'ampouleCF26DD/E/830/ECO
Forme de l'ampouleT4
Température de couleur3 000 K
Lumens1 710 lm
Type de lampe (éclairage)Fluorescente
Tension (V)Dépendant du ballast
Trois intensitésNon
Intensité réglableOui
Couleur de lumièreBlanc
Longueur hors tout6 5/8 po
NormesConforme au TCLP
Type de culot d'ampoule4 broches (G24Q-3)
Fini de l'ampouleDépolie
Indice de rendu des couleurs82
Puissance en watt équivalente - lampes à incandescence100 W
Boîtier d'ampouleVerre
Résistance à l'éclatementNon
Puissance (W)26 W
Construction renforcéeNon
Source d'alimentation d'ampoulePrêt-à-brancher
Type d'allumage d'ampouleÉlectronique
Durée de vie nominale20 000 h
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Préférable pour l’environnement
Cet article a été désigné par le fabricant comme produit écologiquement préférable (PEP) pour les raisons suivantes: Certification environnementale et autres reconnaissances: Certifié par la California Energy Commission (CEC)
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca