Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce ruban adhésif 7510 est blanc et est livré en rouleau continu. Il est destiné à des secteurs, tels que l’assemblage/la fabrication, l’automobile, l’aviation, la construction, l’électronique ainsi que la maintenance/réparation générales, la sécurité et l’entrepôt. Il répond aux normes ASTM. Ce ruban s’utilise en intérieur/extérieur, a une résistance à la traction de 40lb/po, résiste à l’humidité et à une plage de températures de 50 à 200°F, et mesure 12mil
Spécifications techniques
ArticleRuban adhésif en toile
Longueur du ruban (unités impériales)60 vg
Longueur du ruban (unités métriques)54,9 m
Marque de ruban adhésifAbilityOne
EnvironnementIntérieur, extérieur
Température maximale de performance du ruban200 Degrees F
Série7510
Matériau adhésif du rubanCaoutchouc
Sous-type de rubanRuban adhésif à usage général
Format du ruban adhésifUn côté
Construction de l'endos du rubanTissu
Résistance à la traction (rubans)40 lb/po
Forme du rubanRouleau continu
Épaisseur de ruban12 mil
Largeur du ruban (unités impériales)2 po
Largueur du ruban (unités métriques)50,8 mm
Industrie communeAssemblage et fabrication, automobile, aviation, construction, électronique, entretien et réparation généraux, sécurité, entrepôt
Température minimale de performance du ruban50 Degrees F
Forme du produitRouleau continu
Matériau d'endos (rubans)Tissu enduit de polyéthylène
Type de rubanRuban adhésif pour conduits et réparations
Adhérence sur l'acier56 oz/po
NormesASTM D5486, ASTM D5486M-06 (2020)
Caractéristiques de résistance du rubanRésistant à l'humidité
Couleur du rubanBlanc
Conforme aux spécificationsASTM
Pays d’origineestados unidos
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Préférable pour l’environnement
Cet article a été désigné par le fabricant comme produit écologiquement préférable (PEP) pour les raisons suivantes: Caractéristique environnementale: Applicable aux critères LEED
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 34,77 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: