Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce ruban adhésif 5640 est argenté et est livré en rouleau continu. Il est destiné à des secteurs, tels que l’assemblage/la fabrication, l’automobile, la construction, l’électronique ainsi que la maintenance/réparation générales, la sécurité et l’entreposage. Conforme aux normes ASTM. Ce ruban est destiné à un usage intérieur/extérieur, a une résistance à la traction de 27lb/po, résiste à une plage de températures de 40 à 200°F et à l’eau, et mesure 9mil d’épa
Spécifications techniques
ArticleRuban adhésif en toile
Longueur du ruban (unités impériales)60 vg
Longueur du ruban (unités métriques)54,9 m
Marque de ruban adhésifAbilityOne
EnvironnementIntérieur, extérieur
Température maximale de performance du ruban200 Degrees F
Série5640
Matériau adhésif du rubanCaoutchouc
Sous-type de rubanRuban adhésif à usage général
Format du ruban adhésifUn côté
Construction de l'endos du rubanTissu
Résistance à la traction (rubans)27 lb/po
Forme du rubanRouleau continu
Épaisseur de ruban9 mil
Largeur du ruban (unités impériales)2 po
Largueur du ruban (unités métriques)50,8 mm
Industrie communeAssemblage et fabrication, automobile, construction, électronique, entretien et réparation généraux, sécurité, entrepôt
Température minimale de performance du ruban40 Degrees F
Forme du produitRouleau continu
Matériau d'endos (rubans)Tissu enduit de polyéthylène
Type de rubanRuban adhésif pour conduits et réparations
Adhérence sur l'acier85 oz/po
NormesASTM D3330, ASTM D3759
Caractéristiques de résistance du rubanRésistant à l'eau
Couleur du rubanArgent
Conforme aux spécificationsASTM
Pays d’origineÉtats-Unis
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 57,45 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: