!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RUBAN ADHÉSIF EN TOILE, TC600, USAGE STANDARD, 2-13/16PO X 33VG, ARGENT, PQ8

RUBAN ADHÉSIF EN TOILE, TC600, USAGE STANDARD, 2-13/16PO X 33VG, ARGENT, PQ8

APPROVED VENDOR

RUBAN ADHÉSIF EN TOILE, TC600, USAGE STANDARD, 2-13/16PO X 33VG, ARGENT, PQ8 close
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
RUBAN ADHÉSIF EN TOILE, TC600, USAGE STANDARD, 2-13/16PO X 33VG, ARGENT, PQ8

RUBAN ADHÉSIF EN TOILE, TC600, USAGE STANDARD, 2-13/16PO X 33VG, ARGENT, PQ8

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $239.53 / PAQUET de 8
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
  • N° article WWG49Z327
  • N° de modèle du manufacturier TC600-SILVER
  • N° de classification normalisée des produits et services 31201501
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 10.35 lb

Informations sur le produit

Ce lot de 8 rubans adhésifs TC600 est argenté et est livré en rouleau continu. Il est destiné aux secteurs tels que l’assemblage et la fabrication, la maintenance et la réparation générales, la sécurité et l’entreposage et répond aux normes ASTM et PSTC. Ce ruban d’intérieur a une résistance à la traction de22lb/po, résiste à une plage de températures allant de 50° à 200°F et mesure 9 mil d’épaisseur.

Spécifications techniques

  • ArticleRuban adhésif en toile
  • Longueur du ruban (unités impériales)33 vg
  • Longueur du ruban (unités métriques)30,5 m
  • Marque de ruban adhésifApproved Vendor
  • EnvironnementIntérieur
  • Température maximale de performance du ruban200 Degrees F
  • SérieTC600
  • Matériau adhésif du rubanCaoutchouc
  • Sous-type de rubanRuban adhésif à usage général
  • Format du ruban adhésifUn côté
  • Construction de l'endos du rubanTissu
  • Couleur du rubanArgent
  • Conforme aux spécificationsASTM, PSTC
  • Épaisseur de ruban 9 mil
  • Largeur du ruban (unités impériales) 2 13/16 po
  • Largueur du ruban (unités métriques) 72 mm
  • Industrie commune Assemblage et fabrication, entretien et réparation généraux, sécurité, entrepôt
  • Température minimale de performance du ruban 50 Degrees F
  • Forme du produit Rouleau continu
  • Matériau d'endos (rubans) Tissu enduit de polyéthylène
  • Type de ruban Ruban adhésif pour conduits et réparations
  • Adhérence sur l'acier 50 oz/po
  • Normes ASTM, PSTC
  • Résistance à la traction (rubans) 22 lb/po
  • Forme du ruban Rouleau continu
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)