Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce lot de 24 rubans adhésifs TC600 est argenté et est livré en rouleau continu. Il est destiné aux secteurs tels que l’assemblage et la fabrication, la maintenance et la réparation générales, la sécurité et l’entreposage et répond aux normes ASTM et PSTC. Ce ruban d’intérieur a une résistance à la traction de22lb/po, résiste à une plage de températures allant de 50° à 200°F et mesure 9 mil d’épaisseur.
Spécifications techniques
ArticleRuban adhésif en toile
Longueur du ruban (unités impériales)33 vg
Longueur du ruban (unités métriques)30,5 m
Marque de ruban adhésifApproved Vendor
EnvironnementIntérieur
Température maximale de performance du ruban200 Degrees F
SérieTC600
Matériau adhésif du rubanCaoutchouc
Sous-type de rubanRuban adhésif à usage général
Format du ruban adhésifUn côté
Construction de l'endos du rubanTissu
Couleur du rubanArgent
Conforme aux spécificationsASTM, PSTC
Épaisseur de ruban9 mil
Largeur du ruban (unités impériales)15/16 po
Largueur du ruban (unités métriques)24 mm
Industrie communeAssemblage et fabrication, entretien et réparation généraux, sécurité, entrepôt
Température minimale de performance du ruban50 Degrees F
Forme du produitRouleau continu
Matériau d'endos (rubans)Tissu enduit de polyéthylène
Type de rubanRuban adhésif pour conduits et réparations
Adhérence sur l'acier50 oz/po
NormesASTM, PSTC
Résistance à la traction (rubans)22 lb/po
Forme du rubanRouleau continu
Pays d’origineestados unidos
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca