Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce lot de 24 rubans adhésifs TC296 est argenté et est livré en rouleau continu. Il est conçu pour des secteurs tels que l’assemblage et la fabrication, la maintenance et la réparation générales, la sécurité et l’entreposage. Ce ruban d’intérieur a une résistance à la traction de 38lb/po, résiste à une plage de températures allant de 40°F à 200°F et mesure 11 mil d’épaisseur.
Spécifications techniques
ArticleRuban adhésif en toile
Longueur du ruban (unités impériales)60 vg
Longueur du ruban (unités métriques)55 m
Marque de ruban adhésifApproved Vendor
EnvironnementIntérieur
Température maximale de performance du ruban200 Degrees F
SérieTC296
Matériau adhésif du rubanCaoutchouc
Sous-type de rubanRuban adhésif à usage général
Format du ruban adhésifUn côté
Construction de l'endos du rubanTissu
Couleur du rubanArgent
Épaisseur de ruban11 mil
Largeur du ruban (unités impériales)1 7/8 po
Largueur du ruban (unités métriques)48 mm
Industrie communeAssemblage et fabrication, entretien et réparation généraux, sécurité, entrepôt
Température minimale de performance du ruban40 Degrees F
Forme du produitRouleau continu
Matériau d'endos (rubans)Tissu enduit de polyéthylène
Type de rubanRuban adhésif pour conduits et réparations
Adhérence sur l'acier65 oz/po
NormesAucune certification
Résistance à la traction (rubans)38 lb/po
Forme du rubanRouleau continu
Pays d’origineestados unidos
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca