!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RUBAN ADHÉSIF EN TOILE, TC597, USAGE STANDARD, 1-7/8PO X 60VG, ARGENT, 10MIL

RUBAN ADHÉSIF EN TOILE, TC597, USAGE STANDARD, 1-7/8PO X 60VG, ARGENT, 10MIL

APPROVED VENDOR

RUBAN ADHÉSIF EN TOILE, TC597, USAGE STANDARD, 1-7/8PO X 60VG, ARGENT, 10MIL close
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
RUBAN ADHÉSIF EN TOILE, TC597, USAGE STANDARD, 1-7/8PO X 60VG, ARGENT, 10MIL

RUBAN ADHÉSIF EN TOILE, TC597, USAGE STANDARD, 1-7/8PO X 60VG, ARGENT, 10MIL

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $43.27 / CHAQUE
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
  • N° article WWG494K31
  • N° de modèle du manufacturier TC597-SILVER-48MM X 55M
  • N° de classification normalisée des produits et services 31201501
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.75 lb

Informations sur le produit

Ce ruban adhésif TC597 est argenté et est livré en rouleau continu. Il est conçu pour des secteurs tels que l’assemblage et la fabrication, la maintenance et la réparation générales, la sécurité et l’entreposage. Ce ruban d’intérieur a une résistance à la traction de 27lb/po, résiste à une plage de températures allant de 40°F à 200°F et mesure 10 mil d’épaisseur.

Spécifications techniques

  • ArticleRuban adhésif en toile
  • Longueur du ruban (unités impériales)60 vg
  • Longueur du ruban (unités métriques)55 m
  • Marque de ruban adhésifApproved Vendor
  • EnvironnementIntérieur
  • Température maximale de performance du ruban200 Degrees F
  • SérieTC597
  • Matériau adhésif du rubanCaoutchouc
  • Sous-type de rubanRuban adhésif à usage général
  • Format du ruban adhésifUn côté
  • Construction de l'endos du rubanTissu
  • Couleur du rubanArgent
  • Épaisseur de ruban 10 mil
  • Largeur du ruban (unités impériales) 1 7/8 po
  • Largueur du ruban (unités métriques) 48 mm
  • Industrie commune Assemblage et fabrication, entretien et réparation généraux, sécurité, entrepôt
  • Température minimale de performance du ruban 40 Degrees F
  • Forme du produit Rouleau continu
  • Matériau d'endos (rubans) Tissu enduit de polyéthylène
  • Type de ruban Ruban adhésif pour conduits et réparations
  • Adhérence sur l'acier 55 oz/po
  • Normes Aucune certification
  • Résistance à la traction (rubans) 27 lb/po
  • Forme du ruban Rouleau continu
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)