!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RUBAN DE RÉPARATION, GORILLA, USAGE LÉGER, 1-1/2PO X 5VG, TRANSPARENT

RUBAN DE RÉPARATION, GORILLA, USAGE LÉGER, 1-1/2PO X 5VG, TRANSPARENT

GORILLA TAPE

RUBAN DE RÉPARATION, GORILLA, USAGE LÉGER, 1-1/2PO X 5VG, TRANSPARENT close
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
RUBAN DE RÉPARATION, GORILLA, USAGE LÉGER, 1-1/2PO X 5VG, TRANSPARENT

RUBAN DE RÉPARATION, GORILLA, USAGE LÉGER, 1-1/2PO X 5VG, TRANSPARENT

GORILLA TAPE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $20.61 / CHAQUE
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
  • N° article WWG45DV43
  • N° de modèle du manufacturier 6015002
  • N° de classification normalisée des produits et services 31201501
  • PAGE DU CATALOGUE # 1222
  • Poids à l’expédition 0.25 lb

Informations sur le produit

Ce ruban de réparation est transparent et est livré en rouleau continu. Il est destiné à des secteurs, tels que la maintenance et la réparation générales et répond aux normes ASTM D3759 et ASTMD3330. Ce ruban s’utilise en intérieur/extérieur, résiste à une plage de températures de -4°F à 140°F, mesure 7mil d’épaisseur et est résistant aux UV/à l’eau.

Spécifications techniques

  • ArticleRuban de réparation
  • Longueur du ruban (unités impériales)5 vg
  • Longueur du ruban (unités métriques)4,6 m
  • Marque de ruban adhésifGorilla
  • EnvironnementIntérieur, extérieur
  • Température maximale de performance du ruban140 Degrees F
  • Matériau d'endos (rubans)Ethylene Copolymer
  • Type de rubanRuban adhésif pour conduits et réparations
  • Format du ruban adhésifUn côté
  • Construction de l'endos du rubanFilm
  • Couleur du rubanTransparent
  • Conforme aux spécificationsASTM
  • Épaisseur de ruban 7 mil
  • Largeur du ruban (unités impériales) 1 1/2 po
  • Largueur du ruban (unités métriques) 38,1 mm
  • Industrie commune Entretien et réparation généraux
  • Température minimale de performance du ruban 4 Degrees F
  • Forme du produit Rouleau continu
  • Matériau adhésif du ruban Caoutchouc
  • Sous-type de ruban Ruban de réparation transparent
  • Normes ASTM D3759, ASTMD3330
  • Caractéristiques de résistance du ruban Résistant aux UV, Résistant à l'eau
  • Forme du ruban Rouleau continu