!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RUBAN ADHÉSIF EN TOILE, TC2618, USAGE LÉGER, 1-7/8PO X 60VG, NR, 3MIL

RUBAN ADHÉSIF EN TOILE, TC2618, USAGE LÉGER, 1-7/8PO X 60VG, NR, 3MIL

APPROVED VENDOR

RUBAN ADHÉSIF EN TOILE, TC2618, USAGE LÉGER, 1-7/8PO X 60VG, NR, 3MIL close
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
RUBAN ADHÉSIF EN TOILE, TC2618, USAGE LÉGER, 1-7/8PO X 60VG, NR, 3MIL

RUBAN ADHÉSIF EN TOILE, TC2618, USAGE LÉGER, 1-7/8PO X 60VG, NR, 3MIL

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $60.26 / CHAQUE
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
  • N° article WWG494K06
  • N° de modèle du manufacturier TC2618-48MM X 55M
  • N° de classification normalisée des produits et services 31201501
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.505 lb

Informations sur le produit

Ce ruban adhésif TC2618 est noir et est livré en rouleau continu. Il est destiné aux secteurs, tels que l’assemblage et la fabrication, la maintenance et la réparation générales, la sécurité et l’entreposage. Il répond aux normes ASTM E84. Ce ruban a une résistance à la traction de 38lb/po, résiste à une plage de températures de 40° à 185°F et présente une épaisseur de 3mil.

Spécifications techniques

  • ArticleRuban adhésif en toile
  • Longueur du ruban (unités impériales)60 vg
  • Longueur du ruban (unités métriques)55 m
  • Marque de ruban adhésifApproved Vendor
  • EnvironnementIntérieur, extérieur
  • Température maximale de performance du ruban185 Degrees F
  • SérieTC2618
  • Matériau adhésif du rubanAcrylique
  • Sous-type de rubanRuban adhésif à usage général
  • Format du ruban adhésifUn côté
  • Construction de l'endos du rubanTissu
  • Couleur du rubanNoir
  • Conforme aux spécificationsClassé UL
  • Épaisseur de ruban 3 mil
  • Largeur du ruban (unités impériales) 1 7/8 po
  • Largueur du ruban (unités métriques) 48 mm
  • Industrie commune Assemblage et fabrication, entretien et réparation généraux, sécurité, entrepôt
  • Température minimale de performance du ruban -40 Degrees F
  • Forme du produit Rouleau continu
  • Matériau d'endos (rubans) Tissu enduit de polypropylène
  • Type de ruban Ruban adhésif pour conduits et réparations
  • Adhérence sur l'acier 34 oz/po
  • Normes ASTM E84
  • Résistance à la traction (rubans) 38 lb/po
  • Forme du ruban Rouleau continu