!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RUBAN DE CONDUIT,HT QUALITÉ/PLAGE TEMP -0 ° F À 200 ° F,NR,25 VG,CAOUT SYNTH

RUBAN DE CONDUIT,HT QUALITÉ/PLAGE TEMP -0 ° F À 200 ° F,NR,25 VG,CAOUT SYNTH

GORILLA TAPE

RUBAN DE CONDUIT,HT QUALITÉ/PLAGE TEMP -0 ° F À 200 ° F,NR,25 VG,CAOUT SYNTH close
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
RUBAN DE CONDUIT,HT QUALITÉ/PLAGE TEMP -0 ° F À 200 ° F,NR,25 VG,CAOUT SYNTH

RUBAN DE CONDUIT,HT QUALITÉ/PLAGE TEMP -0 ° F À 200 ° F,NR,25 VG,CAOUT SYNTH

GORILLA TAPE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $31.28 / CHAQUE
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
  • N° article GGL101593
  • N° de modèle du manufacturier 101593
  • N° de classification normalisée des produits et services 31201501
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.15 lb

Informations sur le produit

Ces sacs en plastique jetables sont destinés à un aspirateur à tambour de 20 gallons. Ces sacs sont vendus par cinq.

Spécifications techniques

  • ArticleRuban adhésif en toile
  • Longueur du ruban (unités impériales)75 pi
  • Longueur du ruban (unités métriques)22,9 m
  • Marque de ruban adhésifGorilla
  • Température minimale de performance du ruban32 Degrees F
  • Forme du produitRouleau
  • Type de rubanConduit
  • Caractéristiques de résistance du rubanRésistant à la chaleur, Résistant aux UV, Résistant à la vapeur d'eau
  • Couleur du rubanNoir
  • Forme du rubanRouleau continu
  • Épaisseur de ruban 16,75 mil
  • Largeur du ruban (unités impériales) 2,88 po
  • Largueur du ruban (unités métriques) 73 mm
  • Environnement Intérieur, extérieur
  • Température maximale de performance du ruban 150 Degrees F
  • Matériau d'endos (rubans) PE
  • Format du ruban adhésif Ruban adhésif simple face
  • Résistance à la traction (rubans) 50 lb/po
  • Allongement (rubans) 21%