!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RUBAN ADHÉSIF EN TOILE, 398, USAGE STANDARD, 2-13/16PO X 60VG, GR, 11MIL

RUBAN ADHÉSIF EN TOILE, 398, USAGE STANDARD, 2-13/16PO X 60VG, GR, 11MIL

NASHUA

RUBAN ADHÉSIF EN TOILE, 398, USAGE STANDARD, 2-13/16PO X 60VG, GR, 11MIL close
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
RUBAN ADHÉSIF EN TOILE, 398, USAGE STANDARD, 2-13/16PO X 60VG, GR, 11MIL

RUBAN ADHÉSIF EN TOILE, 398, USAGE STANDARD, 2-13/16PO X 60VG, GR, 11MIL

NASHUA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $25.24 / CHAQUE
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
  • N° article WWG15R458
  • N° de modèle du manufacturier 398
  • N° de classification normalisée des produits et services 31201501
  • PAGE DU CATALOGUE # 1221
  • Poids à l’expédition 2.05 lb

Informations sur le produit

Ce ruban adhésif 398 gris est livré en rouleau continu. Il est destiné aux secteurs, tels que l’assemblage et la fabrication, la construction, la maintenance et la réparation générales et la métallurgie. Il répond aux normes UL723. Ce ruban a une résistance à la traction de 26lb/po, résiste à une plage de températures de 40° à 200°F et mesure 11mil d’épaisseur.

Spécifications techniques

  • ArticleRuban adhésif en toile
  • Longueur du ruban (unités impériales)60 vg
  • Longueur du ruban (unités métriques)55 m
  • Marque de ruban adhésifNashua
  • EnvironnementIntérieur, extérieur
  • Température maximale de performance du ruban200 Degrees F
  • Série398
  • Matériau adhésif du rubanCaoutchouc
  • Sous-type de rubanRuban adhésif à usage général
  • Format du ruban adhésifUn côté
  • Construction de l'endos du rubanTissu
  • Couleur du rubanGris
  • Forme du rubanRouleau continu
  • Épaisseur de ruban 11 mil
  • Largeur du ruban (unités impériales) 2 13/16 po
  • Largueur du ruban (unités métriques) 72 mm
  • Industrie commune Assemblage et fabrication, construction, entretien et réparation généraux, métallurgie, entrepôt
  • Température minimale de performance du ruban 40 Degrees F
  • Forme du produit Rouleau continu
  • Matériau d'endos (rubans) Tissu enduit de polyéthylène
  • Type de ruban Ruban adhésif pour conduits et réparations
  • Adhérence sur l'acier 80 oz/po
  • Normes UL 723
  • Résistance à la traction (rubans) 26 lb/po
  • Allongement (rubans) 20%
  • Conforme aux spécifications Classé UL
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)