!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RUBAN DE CONDUIT,UTIL,TRACTION 21 LB/ADHSV 65 OZ,SIL,55 MX 48 MM X 5.40 PO DIA/7 MIL,PE/PES/CAOUT

RUBAN DE CONDUIT,UTIL,TRACTION 21 LB/ADHSV 65 OZ,SIL,55 MX 48 MM X 5.40 PO DIA/7 MIL,PE/PES/CAOUT

CANTECH

RUBAN DE CONDUIT,UTIL,TRACTION 21 LB/ADHSV 65 OZ,SIL,55 MX 48 MM X 5.40 PO DIA/7 MIL,PE/PES/CAOUT close
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
RUBAN DE CONDUIT,UTIL,TRACTION 21 LB/ADHSV 65 OZ,SIL,55 MX 48 MM X 5.40 PO DIA/7 MIL,PE/PES/CAOUT

RUBAN DE CONDUIT,UTIL,TRACTION 21 LB/ADHSV 65 OZ,SIL,55 MX 48 MM X 5.40 PO DIA/7 MIL,PE/PES/CAOUT

CANTECH

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $10.58 / ROULEAU
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
  • N° article CTC93-21-48
  • N° de modèle du manufacturier 93214855
  • N° de classification normalisée des produits et services 31201501
  • PAGE DU CATALOGUE # 1234
  • Poids à l’expédition 1.2 lb

Informations sur le produit

Ce ruban adhésif est fait d'un canevas de polyester laminé sur un film de polyéthylène argenté et est enduit d'un adhésif en caoutchouc naturel calandré. Ce ruban résistant à l'eau est argenté et s'adapte bien aux surfaces. Résistant à des températures allant jusqu'à 50 °C, ce ruban de sept mils d'épaisseur mesure 55 mètres x 48 millimètres x 5.40 pouces de diamètre. Ce ruban utilitaire a une force adhésive de 65 onces par pouce et une résistance à la traction de 21 livres

Spécifications techniques

  • ArticleRuban adhésif en toile
  • Longueur du ruban (unités impériales)60,2 vg
  • Longueur du ruban (unités métriques)55 m
  • Marque de ruban adhésifCantech
  • EnvironnementIntérieur, extérieur
  • Matériau d'endos (rubans)Caoutchouc naturel
  • Sous-type de rubanRuban adhésif enduit de poly de qualité production
  • Construction de l'endos du rubanFilm
  • Résistance à la traction (rubans)20 lb/po
  • Allongement (rubans)20%
  • Épaisseur de ruban 7,5 mil
  • Largeur du ruban (unités impériales) 1,9 po
  • Largueur du ruban (unités métriques) 48 mm
  • Industrie commune Entretien et réparation généraux
  • Forme du produit Rouleau continu
  • Type de ruban Ruban adhésif en toile
  • Adhérence sur l'acier 65 oz/po
  • Caractéristiques de résistance du ruban Résistant à l'eau liquide
  • Couleur du ruban Argent
  • Forme du ruban Rouleau continu
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)