!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RUBAN ADHÉSIF EN TOILE, SF 682, USAGE INTENSIF, 1-7/8PO X 60VG, ARGENT

RUBAN ADHÉSIF EN TOILE, SF 682, USAGE INTENSIF, 1-7/8PO X 60VG, ARGENT

SHURTAPE

RUBAN ADHÉSIF EN TOILE, SF 682, USAGE INTENSIF, 1-7/8PO X 60VG, ARGENT close
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
RUBAN ADHÉSIF EN TOILE, SF 682, USAGE INTENSIF, 1-7/8PO X 60VG, ARGENT

RUBAN ADHÉSIF EN TOILE, SF 682, USAGE INTENSIF, 1-7/8PO X 60VG, ARGENT

SHURTAPE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $56.24 / CHAQUE
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
  • N° article WWG49JR21
  • N° de modèle du manufacturier SF 682
  • N° de classification normalisée des produits et services 31201501
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.3 lb

Informations sur le produit

Ce ruban adhésif SF682 est argenté et est livré en rouleau continu. Il est destiné aux secteurs, tels que la construction, la maintenance et la réparation générales et répond aux normes UL723. Ce ruban a une résistance à la traction de 25lb/po, résiste à une plage de températures de 50°F à 200°F, mesure 14 mil d’épaisseur et résiste à l’eau.

Spécifications techniques

  • ArticleRuban adhésif en toile
  • Longueur du ruban (unités impériales)60 vg
  • Longueur du ruban (unités métriques)55 m
  • Marque de ruban adhésifShurtape
  • EnvironnementIntérieur, extérieur
  • Température maximale de performance du ruban200 Degrees F
  • SérieSF 682
  • Matériau adhésif du rubanCaoutchouc
  • Sous-type de rubanRuban adhésif à usage général
  • Format du ruban adhésifUn côté
  • Construction de l'endos du rubanTissu
  • Résistance à la traction (rubans)25 lb/po
  • Forme du rubanRouleau continu
  • Épaisseur de ruban 14 mil
  • Largeur du ruban (unités impériales) 1 7/8 po
  • Largueur du ruban (unités métriques) 48 mm
  • Industrie commune Construction, entretien et réparation généraux
  • Température minimale de performance du ruban 50 Degrees F
  • Forme du produit Rouleau continu
  • Matériau d'endos (rubans) Tissu enduit de polyéthylène
  • Type de ruban Ruban adhésif pour conduits et réparations
  • Adhérence sur l'acier 55 oz/po
  • Normes UL 723
  • Caractéristiques de résistance du ruban Résistant à l'eau
  • Couleur du ruban Argent
  • Conforme aux spécifications Classé UL
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)