Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce ruban adhésif PC599 est noir et est livré en rouleau continu. Il est destiné à des secteurs, tels que l’assemblage et la fabrication, la construction, l’entreposage, ainsi que la maintenance et la réparation générales. Il répond aux normes ASTM. Ce ruban a une résistance à la traction de 26lb/po, résiste à une plage de températures de 45° à 200°F, mesure 9mil d’épaisseur et résiste à l’eau.
Spécifications techniques
ArticleRuban adhésif en toile
Longueur du ruban (unités impériales)60 vg
Longueur du ruban (unités métriques)55 m
Marque de ruban adhésifShurtape
EnvironnementIntérieur, extérieur
Température maximale de performance du ruban200 Degrees F
SériePC 599
Matériau adhésif du rubanCaoutchouc
Sous-type de rubanRuban adhésif à usage général
Format du ruban adhésifUn côté
Construction de l'endos du rubanTissu
Résistance à la traction (rubans)26 lb/po
Allongement (rubans)20%
Conforme aux spécificationsASTM, PSTC
Épaisseur de ruban9 mil
Largeur du ruban (unités impériales)1 7/8 po
Largueur du ruban (unités métriques)47,6 mm
Industrie communeAssemblage et fabrication, construction, entretien et réparation généraux, entrepôt
Température minimale de performance du ruban45 Degrees F
Forme du produitRouleau continu
Matériau d'endos (rubans)Tissu enduit de polyéthylène
Type de rubanRuban adhésif pour conduits et réparations
Adhérence sur l'acier115 oz/po
NormesASTM, PSTC, UL 723, FSI 0/SDI 0
Caractéristiques de résistance du rubanRésistant à l'eau
Couleur du rubanNoir
Forme du rubanRouleau continu
Pays d’origineÉtats-Unis
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca