!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RUBAN ADHÉSIF EN TOILE, PC 657, USAGE INTENSIF, 1-7/8PO X 60VG, NR

RUBAN ADHÉSIF EN TOILE, PC 657, USAGE INTENSIF, 1-7/8PO X 60VG, NR

SHURTAPE

RUBAN ADHÉSIF EN TOILE, PC 657, USAGE INTENSIF, 1-7/8PO X 60VG, NR close
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
RUBAN ADHÉSIF EN TOILE, PC 657, USAGE INTENSIF, 1-7/8PO X 60VG, NR

RUBAN ADHÉSIF EN TOILE, PC 657, USAGE INTENSIF, 1-7/8PO X 60VG, NR

SHURTAPE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $44.19 / CHAQUE
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
  • N° article WWG49JR16
  • N° de modèle du manufacturier PC 657 BLK-48mm x 55m-24 rls/cs
  • N° de classification normalisée des produits et services 31201501
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.34 lb

Informations sur le produit

Ce ruban adhésif PC657 est noir et est livré en rouleau continu. Il est destiné aux secteurs, tels que l’assemblage et la fabrication, l’automobile, la construction, la maintenance et la réparation générales, la métallurgie. Il répond aux normes UL723. Ce ruban a une résistance à la traction de 45lb/po, résiste à une plage de températures de 40°F à 200°F, mesure 14,5mil d’épaisseur et résiste à l’eau.

Spécifications techniques

  • ArticleRuban adhésif en toile
  • Longueur du ruban (unités impériales)60 vg
  • Longueur du ruban (unités métriques)55 m
  • Marque de ruban adhésifShurtape
  • EnvironnementIntérieur, extérieur
  • Température maximale de performance du ruban200 Degrees F
  • SériePC 657
  • Matériau adhésif du rubanCaoutchouc
  • Sous-type de rubanRuban adhésif à usage général
  • Format du ruban adhésifUn côté
  • Construction de l'endos du rubanTissu
  • Résistance à la traction (rubans)45 lb/po
  • Allongement (rubans)15%
  • Conforme aux spécificationsClassé UL
  • Épaisseur de ruban 14,5 mil
  • Largeur du ruban (unités impériales) 1 7/8 po
  • Largueur du ruban (unités métriques) 48 mm
  • Industrie commune Assemblage et fabrication, automobile, construction, entretien et réparation généraux, métallurgie, entrepôt
  • Température minimale de performance du ruban 40 Degrees F
  • Forme du produit Rouleau continu
  • Matériau d'endos (rubans) Tissu enduit de polyéthylène
  • Type de ruban Ruban adhésif pour conduits et réparations
  • Adhérence sur l'acier 100 oz/po
  • Normes UL 723
  • Caractéristiques de résistance du ruban Résistant à l'eau
  • Couleur du ruban Noir
  • Forme du ruban Rouleau continu
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)