!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RUBAN ADHÉSIF EN TOILE, PC 599, USAGE STANDARD, 1-7/8PO X 60VG, RG

RUBAN ADHÉSIF EN TOILE, PC 599, USAGE STANDARD, 1-7/8PO X 60VG, RG

SHURTAPE

RUBAN ADHÉSIF EN TOILE, PC 599, USAGE STANDARD, 1-7/8PO X 60VG, RG close
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
RUBAN ADHÉSIF EN TOILE, PC 599, USAGE STANDARD, 1-7/8PO X 60VG, RG

RUBAN ADHÉSIF EN TOILE, PC 599, USAGE STANDARD, 1-7/8PO X 60VG, RG

SHURTAPE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $17.95 / CHAQUE
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
  • N° article WWG49JR12
  • N° de modèle du manufacturier PC 009 RED-48mm x 55m-24 rls/cs
  • N° de classification normalisée des produits et services 31201501
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.52 lb

Informations sur le produit

Ce ruban adhésif PC599 est rouge et est livré en rouleau continu. Il est destiné à des secteurs, tels que l’assemblage et la fabrication, la construction, l’entreposage, ainsi que la maintenance et la réparation générales. Il répond aux normes ASTM. Ce ruban a une résistance à la traction de 26lb/po, résiste à une plage de températures de 45° à 200°F, mesure 9mil d’épaisseur et résiste à l’eau.

Spécifications techniques

  • ArticleRuban adhésif en toile
  • Longueur du ruban (unités impériales)60 vg
  • Longueur du ruban (unités métriques)55 m
  • Marque de ruban adhésifShurtape
  • EnvironnementIntérieur, extérieur
  • Température maximale de performance du ruban200 Degrees F
  • SériePC 599
  • Matériau adhésif du rubanCaoutchouc
  • Sous-type de rubanRuban adhésif à usage général
  • Format du ruban adhésifUn côté
  • Construction de l'endos du rubanTissu
  • Résistance à la traction (rubans)26 lb/po
  • Allongement (rubans)20%
  • Conforme aux spécificationsASTM, PSTC
  • Épaisseur de ruban 9 mil
  • Largeur du ruban (unités impériales) 1 7/8 po
  • Largueur du ruban (unités métriques) 47,6 mm
  • Industrie commune Assemblage et fabrication, construction, entretien et réparation généraux, entrepôt
  • Température minimale de performance du ruban 45 Degrees F
  • Forme du produit Rouleau continu
  • Matériau d'endos (rubans) Tissu enduit de polyéthylène
  • Type de ruban Ruban adhésif pour conduits et réparations
  • Adhérence sur l'acier 115 oz/po
  • Normes ASTM, PSTC, UL 723, FSI 0/SDI 0
  • Caractéristiques de résistance du ruban Résistant à l'eau
  • Couleur du ruban Rouge
  • Forme du ruban Rouleau continu