!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RUBAN ADHÉSIF EN TOILE, PC 622, USAGE STANDARD, 1-7/8PO X 60VG, RG

RUBAN ADHÉSIF EN TOILE, PC 622, USAGE STANDARD, 1-7/8PO X 60VG, RG

SHURTAPE

RUBAN ADHÉSIF EN TOILE, PC 622, USAGE STANDARD, 1-7/8PO X 60VG, RG close
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
RUBAN ADHÉSIF EN TOILE, PC 622, USAGE STANDARD, 1-7/8PO X 60VG, RG

RUBAN ADHÉSIF EN TOILE, PC 622, USAGE STANDARD, 1-7/8PO X 60VG, RG

SHURTAPE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $37.15 / CHAQUE
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
  • N° article WWG49JR09
  • N° de modèle du manufacturier PC 622
  • N° de classification normalisée des produits et services 31201501
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.96 lb

Informations sur le produit

Ce ruban adhésif PC622 est rouge et est livré en rouleau continu. Il est destiné aux secteurs, tels que la maintenance et la réparation générales et répond aux normes UL723. Ce ruban a une résistance à la traction de 45lb/po, résiste à une plage de températures de 50°F à 200°F, mesure 12.5mil d’épaisseur et résiste à l’eau.

Spécifications techniques

  • ArticleRuban adhésif en toile
  • Longueur du ruban (unités impériales)60 vg
  • Longueur du ruban (unités métriques)55 m
  • Marque de ruban adhésifShurtape
  • EnvironnementIntérieur, extérieur
  • Température maximale de performance du ruban200 Degrees F
  • SériePC 622
  • Matériau adhésif du rubanCaoutchouc
  • Sous-type de rubanRuban adhésif à usage général
  • Format du ruban adhésifUn côté
  • Construction de l'endos du rubanTissu
  • Résistance à la traction (rubans)45 lb/po
  • Allongement (rubans)10%
  • Conforme aux spécificationsASTM, PSTC, Classé UL
  • Épaisseur de ruban 12,5 mil
  • Largeur du ruban (unités impériales) 1 7/8 po
  • Largueur du ruban (unités métriques) 47,6 mm
  • Industrie commune Entretien et réparation généraux
  • Température minimale de performance du ruban 50 Degrees F
  • Forme du produit Rouleau continu
  • Matériau d'endos (rubans) Tissu enduit de polyéthylène
  • Type de ruban Ruban adhésif pour conduits et réparations
  • Adhérence sur l'acier 54 oz/po
  • Normes UL 723
  • Caractéristiques de résistance du ruban Résistant à l'eau
  • Couleur du ruban Rouge
  • Forme du ruban Rouleau continu