!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RUBAN ADHÉSIF EN TOILE, PC 621, USAGE STANDARD, 1-7/8PO X 60VG, ARGENT, PQ24

RUBAN ADHÉSIF EN TOILE, PC 621, USAGE STANDARD, 1-7/8PO X 60VG, ARGENT, PQ24

SHURTAPE

RUBAN ADHÉSIF EN TOILE, PC 621, USAGE STANDARD, 1-7/8PO X 60VG, ARGENT, PQ24 close
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
RUBAN ADHÉSIF EN TOILE, PC 621, USAGE STANDARD, 1-7/8PO X 60VG, ARGENT, PQ24

RUBAN ADHÉSIF EN TOILE, PC 621, USAGE STANDARD, 1-7/8PO X 60VG, ARGENT, PQ24

SHURTAPE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $727.91 / PAQUET de 24
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
  • N° article WWG40TT97
  • N° de modèle du manufacturier PC 621 SIL-48mm x 55m-24 rls/cs
  • N° de classification normalisée des produits et services 31201501
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 43.43 lb

Informations sur le produit

Ce lot de 24 rubans adhésifs PC621 est argenté et est livré en rouleau continu. Il est destiné aux secteurs tels que l’assemblage et la fabrication, la construction, la maintenance et la réparation générales et l’entreposage. Il répond aux normes UL723. Ce ruban d’intérieur a une résistance à la traction de 30lb/po, résiste à une plage de températures allant de 50° à 200°F et mesure 11mil d’épaisseur.

Spécifications techniques

  • ArticleRuban adhésif en toile
  • Longueur du ruban (unités impériales)60 vg
  • Longueur du ruban (unités métriques)55 m
  • Marque de ruban adhésifShurtape
  • EnvironnementIntérieur
  • Température maximale de performance du ruban200 Degrees F
  • SériePC 621
  • Matériau adhésif du rubanCaoutchouc
  • Sous-type de rubanRuban adhésif à usage général
  • Format du ruban adhésifUn côté
  • Construction de l'endos du rubanTissu
  • Couleur du rubanArgent
  • Forme du rubanRouleau continu
  • Épaisseur de ruban 11 mil
  • Largeur du ruban (unités impériales) 1 7/8 po
  • Largueur du ruban (unités métriques) 48 mm
  • Industrie commune Assemblage et fabrication, construction, entretien et réparation généraux, entrepôt
  • Température minimale de performance du ruban 50 Degrees F
  • Forme du produit Rouleau continu
  • Matériau d'endos (rubans) Tissu enduit de polyéthylène
  • Type de ruban Ruban adhésif pour conduits et réparations
  • Adhérence sur l'acier 55 oz/po
  • Normes UL 723
  • Résistance à la traction (rubans) 30 lb/po
  • Allongement (rubans) 18%
  • Conforme aux spécifications Classé UL