!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RUBAN ADHÉSIF EN TOILE, PC 600, USAGE STANDARD, 1-7/8PO X 60VG, RG, 9MIL

RUBAN ADHÉSIF EN TOILE, PC 600, USAGE STANDARD, 1-7/8PO X 60VG, RG, 9MIL

SHURTAPE

RUBAN ADHÉSIF EN TOILE, PC 600, USAGE STANDARD, 1-7/8PO X 60VG, RG, 9MIL close
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
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.
RUBAN ADHÉSIF EN TOILE, PC 600, USAGE STANDARD, 1-7/8PO X 60VG, RG, 9MIL

RUBAN ADHÉSIF EN TOILE, PC 600, USAGE STANDARD, 1-7/8PO X 60VG, RG, 9MIL

SHURTAPE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $21.26 / CHAQUE
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
  • N° article WWG24K268
  • N° de modèle du manufacturier PC 600
  • N° de classification normalisée des produits et services 31201501
  • PAGE DU CATALOGUE # 1221
  • Poids à l’expédition 1.4 lb

Informations sur le produit

Ce ruban adhésif PC600 est rouge et est livré en rouleau continu. Il est destiné aux secteurs tels que l’assemblage et la fabrication, la construction, la maintenance et la réparation générales et l’entreposage. Il répond aux normes ASTMD4236. Ce ruban a une résistance à la traction de 26lb/po, résiste à une plage de températures de 32° à 200°F, mesure 9 mil d’épaisseur et résiste à l’eau.

Spécifications techniques

  • ArticleRuban adhésif en toile
  • Longueur du ruban (unités impériales)60 vg
  • Longueur du ruban (unités métriques)55 m
  • Marque de ruban adhésifShurtape
  • EnvironnementIntérieur, extérieur
  • Température maximale de performance du ruban200 Degrees F
  • SériePC 600
  • Matériau adhésif du rubanCaoutchouc
  • Sous-type de rubanRuban adhésif à usage général
  • Format du ruban adhésifUn côté
  • Construction de l'endos du rubanTissu
  • Résistance à la traction (rubans)26 lb/po
  • Allongement (rubans)15%
  • Conforme aux spécificationsASTM, PSTC
  • Épaisseur de ruban 9 mil
  • Largeur du ruban (unités impériales) 1 7/8 po
  • Largueur du ruban (unités métriques) 48 mm
  • Industrie commune Assemblage et fabrication, construction, entretien et réparation généraux, entrepôt
  • Température minimale de performance du ruban 32 Degrees F
  • Forme du produit Rouleau continu
  • Matériau d'endos (rubans) Tissu enduit de polyéthylène
  • Type de ruban Ruban adhésif pour conduits et réparations
  • Adhérence sur l'acier 55 oz/po
  • Normes ASTM D4236
  • Caractéristiques de résistance du ruban Résistant à l'eau
  • Couleur du ruban Rouge
  • Forme du ruban Rouleau continu
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)