Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce ruban adhésif PC460 est argenté et est livré en rouleau continu. Il est destiné à des secteurs, tels que l’assemblage et la fabrication, la construction, l’entreposage, ainsi que la maintenance et la réparation générales. Il répond aux normes ASTM. Ce ruban a une résistance à la traction de 26lb/po, résiste à une plage de températures de 40° à 200°F, mesure 6mil d’épaisseur et résiste à l’eau.
Spécifications techniques
ArticleRuban adhésif en toile
Longueur du ruban (unités impériales)60 vg
Longueur du ruban (unités métriques)55 m
Marque de ruban adhésifShurtape
EnvironnementIntérieur, extérieur
Température maximale de performance du ruban200 Degrees F
SériePC 460
Matériau adhésif du rubanCaoutchouc
Sous-type de rubanRuban adhésif à usage général
Format du ruban adhésifUn côté
Construction de l'endos du rubanTissu
Résistance à la traction (rubans)26 lb/po
Allongement (rubans)10%
Conforme aux spécificationsASTM, PSTC
Épaisseur de ruban6 mil
Largeur du ruban (unités impériales)1 7/8 po
Largueur du ruban (unités métriques)47,6 mm
Industrie communeAssemblage et fabrication, construction, entretien et réparation généraux, entrepôt
Température minimale de performance du ruban40 Degrees F
Forme du produitRouleau continu
Matériau d'endos (rubans)Tissu enduit de polyéthylène
Type de rubanRuban adhésif pour conduits et réparations
Adhérence sur l'acier60 oz/po
NormesASTM, PSTC, UL 723, FSI 0/SDI 0
Caractéristiques de résistance du rubanRésistant à l'eau
Couleur du rubanArgent
Forme du rubanRouleau continu
Pays d’origineestados unidos
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 285,87 $
/ PAQUET
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: