Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce ruban adhésif 557 est noir et est livré en rouleau continu. Il est destiné aux secteurs, tels que la construction, et répond aux normes UL 181B-FX. Ce ruban a une résistance à la traction de 29lb/po, résiste à une plage de températures de 40°F à 200°F, mesure 14mil d’épaisseur et résiste à l’eau.
Spécifications techniques
ArticleRuban adhésif en toile
Longueur du ruban (unités impériales)60 vg
Longueur du ruban (unités métriques)55 m
Marque de ruban adhésifNashua
EnvironnementIntérieur, extérieur
Température maximale de performance du ruban200 Degrees F
Série557
Matériau adhésif du rubanCaoutchouc
Sous-type de rubanRuban adhésif imprimé UL
Format du ruban adhésifUn côté
Construction de l'endos du rubanTissu
Résistance à la traction (rubans)29 lb/po
Forme du rubanRouleau continu
Épaisseur de ruban14 mil
Largeur du ruban (unités impériales)1 7/8 po
Largueur du ruban (unités métriques)48 mm
Industrie communeConstruction
Température minimale de performance du ruban40 Degrees F
Forme du produitRouleau continu
Matériau d'endos (rubans)Tissu enduit de polyéthylène
Type de rubanRuban adhésif pour conduits et réparations
Adhérence sur l'acier45 oz/po
NormesUL 181B-FX
Caractéristiques de résistance du rubanRésistant à l'humidité
Couleur du rubanNoir
Conforme aux spécificationsClassé UL
Pays d’origineestados unidos
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 33,12 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: