Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce ruban adhésif 357N est rouge et est livré en rouleau continu. Il est destiné aux secteurs tels que l’assemblage et la fabrication, la construction, la maintenance et la réparation générales et la métallurgie. Il répond aux normes ASTM. Ce ruban a une résistance à la traction de 50lb/po, résiste à une plage de températures de 40° à 200°F, mesure 13mil d’épaisseur et résiste à l’abrasion, aux produits chimiques et à l’humidité.
Spécifications techniques
ArticleRuban adhésif en toile
Longueur du ruban (unités impériales)60 vg
Longueur du ruban (unités métriques)55 m
Marque de ruban adhésifNashua
EnvironnementIntérieur, extérieur
Température maximale de performance du ruban200 Degrees F
Série357N
Matériau adhésif du rubanCaoutchouc
Sous-type de rubanRuban adhésif en toile de qualité nucléaire
Format du ruban adhésifUn côté
Construction de l'endos du rubanTissu
Résistance à la traction (rubans)50 lb/po
Allongement (rubans)15%
Conforme aux spécificationsASME, CNRC, Classé UL
Épaisseur de ruban13 mil
Largeur du ruban (unités impériales)1 7/8 po
Largueur du ruban (unités métriques)48 mm
Industrie communeAssemblage et fabrication, construction, entretien et réparation généraux, métallurgie, entrepôt
Température minimale de performance du ruban40 Degrees F
Forme du produitRouleau continu
Matériau d'endos (rubans)Tissu enduit de polyéthylène
Type de rubanRuban adhésif pour conduits et réparations
Adhérence sur l'acier95 oz/po
NormesASME NQA-1, NRC Reg 1.38, UL 723
Caractéristiques de résistance du rubanRésistant à l'abrasion, résistant aux produits chimiques, résistant à l'humidité
Couleur du rubanRouge
Forme du rubanRouleau continu
Pays d’origineestados unidos
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca