!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RUBAN ADHÉSIF EN TOILE, 357, USAGE INTENSIF, 1-7/8PO X 60VG, NR, 13MIL

RUBAN ADHÉSIF EN TOILE, 357, USAGE INTENSIF, 1-7/8PO X 60VG, NR, 13MIL

NASHUA

RUBAN ADHÉSIF EN TOILE, 357, USAGE INTENSIF, 1-7/8PO X 60VG, NR, 13MIL close
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
RUBAN ADHÉSIF EN TOILE, 357, USAGE INTENSIF, 1-7/8PO X 60VG, NR, 13MIL

RUBAN ADHÉSIF EN TOILE, 357, USAGE INTENSIF, 1-7/8PO X 60VG, NR, 13MIL

NASHUA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $26.42 / CHAQUE
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
  • N° article WWG15R452
  • N° de modèle du manufacturier 357
  • N° de classification normalisée des produits et services 31201501
  • PAGE DU CATALOGUE # 1221
  • Poids à l’expédition 2.0 lb

Informations sur le produit

Ce ruban adhésif 357 est noir et est livré en rouleau continu. Il est destiné aux secteurs, tels que l’assemblage et la fabrication, la construction, la maintenance et la réparation générales et la métallurgie. Il répond aux normes UL723. Ce ruban a une résistance à la traction de 50lb/po, résiste à une plage de températures de 40° à 200°F, mesure 13mil d’épaisseur et résiste à l’abrasion, aux produits chimiques et à l’humidité.

Spécifications techniques

  • ArticleRuban adhésif en toile
  • Longueur du ruban (unités impériales)60 vg
  • Longueur du ruban (unités métriques)55 m
  • Marque de ruban adhésifNashua
  • EnvironnementIntérieur, extérieur
  • Température maximale de performance du ruban200 Degrees F
  • Série357
  • Matériau adhésif du rubanCaoutchouc
  • Sous-type de rubanRuban adhésif à usage général
  • Format du ruban adhésifUn côté
  • Construction de l'endos du rubanTissu
  • Résistance à la traction (rubans)50 lb/po
  • Allongement (rubans)15%
  • Conforme aux spécificationsClassé UL
  • Épaisseur de ruban 13 mil
  • Largeur du ruban (unités impériales) 1 7/8 po
  • Largueur du ruban (unités métriques) 48 mm
  • Industrie commune Assemblage et fabrication, construction, entretien et réparation généraux, métallurgie, entrepôt
  • Température minimale de performance du ruban 40 Degrees F
  • Forme du produit Rouleau continu
  • Matériau d'endos (rubans) Tissu enduit de polyéthylène
  • Type de ruban Ruban adhésif pour conduits et réparations
  • Adhérence sur l'acier 95 oz/po
  • Normes UL 723
  • Caractéristiques de résistance du ruban Résistant à l'abrasion, résistant aux produits chimiques, résistant à l'humidité
  • Couleur du ruban Noir
  • Forme du ruban Rouleau continu