!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RUBAN ADHÉSIF EN TOILE, PC 618, USAGE STANDARD, 1-7/8PO X 60VG, ARGENT, 10MIL

RUBAN ADHÉSIF EN TOILE, PC 618, USAGE STANDARD, 1-7/8PO X 60VG, ARGENT, 10MIL

SHURTAPE

RUBAN ADHÉSIF EN TOILE, PC 618, USAGE STANDARD, 1-7/8PO X 60VG, ARGENT, 10MIL close
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
RUBAN ADHÉSIF EN TOILE, PC 618, USAGE STANDARD, 1-7/8PO X 60VG, ARGENT, 10MIL

RUBAN ADHÉSIF EN TOILE, PC 618, USAGE STANDARD, 1-7/8PO X 60VG, ARGENT, 10MIL

SHURTAPE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $26.03 / CHAQUE
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
  • N° article WWG24K269
  • N° de modèle du manufacturier PC 618 SIL-48mm x 55m-24 rls/cs
  • N° de classification normalisée des produits et services 31201501
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.55 lb

Informations sur le produit

Ce ruban adhésif PC618 est argenté et est livré en rouleau continu. Il est destiné aux secteurs tels que l’automobile et répond aux normes FSI15/SDI25 et UL723. Ce ruban a une résistance à la traction de 26lb/po, résiste à une plage de températures de 40° à 200°F, mesure 10mil d’épaisseur et résiste à l’eau.

Spécifications techniques

  • ArticleRuban adhésif en toile
  • Longueur du ruban (unités impériales)60 vg
  • Longueur du ruban (unités métriques)55 m
  • Marque de ruban adhésifShurtape
  • EnvironnementIntérieur, extérieur
  • Température maximale de performance du ruban200 Degrees F
  • SériePC 618
  • Matériau adhésif du rubanCaoutchouc
  • Sous-type de rubanRuban adhésif à usage général
  • Format du ruban adhésifUn côté
  • Construction de l'endos du rubanTissu
  • Résistance à la traction (rubans)26 lb/po
  • Allongement (rubans)15%
  • Conforme aux spécificationsASTM, FSI, PSTC, Classé UL
  • Épaisseur de ruban 10 mil
  • Largeur du ruban (unités impériales) 1 7/8 po
  • Largueur du ruban (unités métriques) 47,6 mm
  • Industrie commune Automobile
  • Température minimale de performance du ruban 40 Degrees F
  • Forme du produit Rouleau continu
  • Matériau d'endos (rubans) Tissu enduit de polyéthylène
  • Type de ruban Ruban adhésif pour conduits et réparations
  • Adhérence sur l'acier 55 oz/po
  • Normes FSI 15/SDI 25, UL 723
  • Caractéristiques de résistance du ruban Résistant à l'eau
  • Couleur du ruban Argent
  • Forme du ruban Rouleau continu