!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RUBAN ADHÉSIF EN TOILE, SÉRIE DT, 1-7/8PO X 60VG, INDUSTRIEL, NR

RUBAN ADHÉSIF EN TOILE, SÉRIE DT, 1-7/8PO X 60VG, INDUSTRIEL, NR

3M

RUBAN ADHÉSIF EN TOILE, SÉRIE DT, 1-7/8PO X 60VG, INDUSTRIEL, NR close
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
RUBAN ADHÉSIF EN TOILE, SÉRIE DT, 1-7/8PO X 60VG, INDUSTRIEL, NR

RUBAN ADHÉSIF EN TOILE, SÉRIE DT, 1-7/8PO X 60VG, INDUSTRIEL, NR

3M

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $24.92 / CHAQUE
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
  • N° article MMMDT1148X55BK
  • N° de modèle du manufacturier DT11-48X55-BK
  • N° de classification normalisée des produits et services 31201501
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.75 lb

Informations sur le produit

Ce ruban adhésif en toile de série DT est noir et est livré en rouleau continu. Il est destiné aux secteurs, tels que la construction, et répond aux normes ISO9001. Ce ruban d’intérieur a une résistance à la traction de 35lb/po, résiste à une plage de températures de 40 à 200°F, et à l’eau/abrasion/humidité, et mesure 11mil d’épaisseur.

Spécifications techniques

  • ArticleRuban adhésif en toile
  • Longueur du ruban (unités impériales)60 vg
  • Longueur du ruban (unités métriques)54,8 m
  • Marque de ruban adhésif3M
  • EnvironnementIntérieur
  • Température maximale de performance du ruban200 Degrees F
  • SérieSérie DT
  • Matériau adhésif du rubanCaoutchouc
  • Sous-type de rubanRuban adhésif à usage général
  • Format du ruban adhésifUn côté
  • Construction de l'endos du rubanTissu
  • Résistance à la traction (rubans)35 lb/po
  • Allongement (rubans)10%
  • Épaisseur de ruban 11 mil
  • Largeur du ruban (unités impériales) 1 7/8 po
  • Largueur du ruban (unités métriques) 47,8 mm
  • Industrie commune Construction
  • Température minimale de performance du ruban 40 Degrees F
  • Forme du produit Rouleau continu
  • Matériau d'endos (rubans) Tissu enduit de polyéthylène
  • Type de ruban Ruban adhésif pour conduits et réparations
  • Adhérence sur l'acier 58 oz/po
  • Normes ISO 9001
  • Caractéristiques de résistance du ruban Résistant à l'abrasion, Résistant à l'humidité, Résistant à l'eau
  • Couleur du ruban Noir
  • Forme du ruban Rouleau continu
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)