!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DUCT TAPE,30 FT X 16.75 MIL,BLACK

DUCT TAPE,30 FT X 16.75 MIL,BLACK

GORILLA TAPE

DUCT TAPE,30 FT X 16.75 MIL,BLACK close
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
DUCT TAPE,30 FT X 16.75 MIL,BLACK

DUCT TAPE,30 FT X 16.75 MIL,BLACK

GORILLA TAPE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $9.29 / CHAQUE
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
  • N° article GGL6101002
  • N° de modèle du manufacturier 6101002
  • N° de classification normalisée des produits et services 31201501
  • PAGE DU CATALOGUE # 1222
  • Poids à l’expédition 0.3 lb

Informations sur le produit

Les rubans adhésifs et les rubans pour réparation sont résistants à une traction élevée, durables et dotés d’un adhésif sur une face qui s’adapte et adhère aux surfaces irrégulières sous l’effet de la pression. Ce ruban est disponible en version légère, standard et lourde, qui correspond à l’épaisseur du ruban.

Spécifications techniques

  • ArticleRuban adhésif en toile
  • Longueur du ruban (unités impériales)30 pi
  • Longueur du ruban (unités métriques)9,1 m
  • Marque de ruban adhésifGorilla
  • Température minimale de performance du ruban32 Degrees F
  • Forme du produitRouleau
  • Type de rubanConduit
  • Format du ruban adhésifRuban adhésif simple face
  • Résistance à la traction (rubans)50 lb/po
  • Allongement (rubans)21%
  • Épaisseur de ruban 16,75 mil
  • Largeur du ruban (unités impériales) 1 po
  • Largueur du ruban (unités métriques) 25 mm
  • Environnement Intérieur, extérieur
  • Température maximale de performance du ruban 150 Degrees F
  • Matériau d'endos (rubans) PE
  • Sous-type de ruban Rouleau de ruban adhésif pratique
  • Caractéristiques de résistance du ruban Résistant à la chaleur, Résistant aux UV, Résistant à la vapeur d'eau
  • Couleur du ruban Noir
  • Forme du ruban Rouleau continu