!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RUBAN ADHÉSIF EN TOILE, NR, 10VG LO, ROULEAU CONTINU

RUBAN ADHÉSIF EN TOILE, NR, 10VG LO, ROULEAU CONTINU

GORILLA TAPE

RUBAN ADHÉSIF EN TOILE, NR, 10VG LO, ROULEAU CONTINU close
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
RUBAN ADHÉSIF EN TOILE, NR, 10VG LO, ROULEAU CONTINU

RUBAN ADHÉSIF EN TOILE, NR, 10VG LO, ROULEAU CONTINU

GORILLA TAPE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $13.88 / CHAQUE
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
  • N° article GGL105462
  • N° de modèle du manufacturier 105462
  • N° de classification normalisée des produits et services 31201501
  • PAGE DU CATALOGUE # 1222
  • Poids à l’expédition 0.53 lb

Informations sur le produit

Ce ruban adhésif est noir et est livré en rouleau continu. Les rubans adhésifs et les rubans pour réparation sont résistants à une traction élevée, durables et dotés d’un adhésif sur une face qui s’adapte et adhère aux surfaces irrégulières sous l’effet de la pression. Ce ruban est disponible en version légère, standard et lourde, qui correspond à l’épaisseur du ruban.

Spécifications techniques

  • ArticleRuban adhésif en toile
  • Longueur du ruban (unités impériales)30 pi
  • Longueur du ruban (unités métriques)9 m
  • Marque de ruban adhésifGorilla
  • Température minimale de performance du ruban32 Degrees F
  • Forme du produitRouleau
  • Type de rubanConduit
  • Caractéristiques de résistance du rubanRésistant à la chaleur, Résistant aux UV, Résistant à la vapeur d'eau
  • Couleur du rubanNoir
  • Forme du rubanRouleau continu
  • Épaisseur de ruban 16,75 mil
  • Largeur du ruban (unités impériales) 1,88 po
  • Largueur du ruban (unités métriques) 48 mm
  • Environnement Intérieur, extérieur
  • Température maximale de performance du ruban 150 Degrees F
  • Matériau d'endos (rubans) PE
  • Format du ruban adhésif Ruban adhésif simple face
  • Résistance à la traction (rubans) 50 lb/po
  • Allongement (rubans) 21%