Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce lot de 24 rubans adhésifs PC623 est jaune et est livré en rouleau continu. Il est destiné aux secteurs tels que la construction, et répond aux normes ANSI Nº 45.2.2,ASME NQA-1 et NRC Guide 1.38. Ce ruban a une résistance à la traction de 28lb/po, résiste à une plage de températures de 50° à 200°F, mesure 11,5mil d’épaisseur et résiste à l’eau.
Spécifications techniques
ArticleRuban adhésif en toile
Longueur du ruban (unités impériales)60 vg
Longueur du ruban (unités métriques)55 m
Marque de ruban adhésifShurtape
EnvironnementIntérieur, extérieur
Température maximale de performance du ruban200 Degrees F
SériePC 623
Matériau adhésif du rubanCaoutchouc
Sous-type de rubanRuban adhésif en toile de qualité nucléaire
Format du ruban adhésifUn côté
Construction de l'endos du rubanTissu
Résistance à la traction (rubans)28 lb/po
Allongement (rubans)10%
Conforme aux spécificationsASTM, PSTC
Épaisseur de ruban11,5 mil
Largeur du ruban (unités impériales)1 7/8 po
Largueur du ruban (unités métriques)48 mm
Industrie communeConstruction
Température minimale de performance du ruban50 Degrees F
Forme du produitRouleau continu
Matériau d'endos (rubans)Tissu enduit de polyéthylène
Type de rubanRuban adhésif pour conduits et réparations
Adhérence sur l'acier58 oz/po
NormesANSI no. 45.2.2, ASME NQA-1, Guide NRC 1.38
Caractéristiques de résistance du rubanRésistant à l'eau
Couleur du rubanJaune
Forme du rubanRouleau continu
Pays d’origineÉtats-Unis
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca