!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RUBAN CONDUITS, 1 7/8 PO X 60 VG, ARGT

RUBAN CONDUITS, 1 7/8 PO X 60 VG, ARGT

NASHUA

RUBAN CONDUITS, 1 7/8 PO X 60 VG, ARGT close
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
RUBAN CONDUITS, 1 7/8 PO X 60 VG, ARGT

RUBAN CONDUITS, 1 7/8 PO X 60 VG, ARGT

NASHUA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $9.93 / CHAQUE
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
  • N° article WWG499L80
  • N° de modèle du manufacturier 308
  • N° de classification normalisée des produits et services 31201501
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.58 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRuban adhésif en toile
  • Longueur du ruban (unités impériales)60 vg
  • Longueur du ruban (unités métriques)55 m
  • Marque de ruban adhésifNashua
  • EnvironnementIntérieur et extérieur
  • Température maximale de performance du ruban200 Degrees F
  • Série308
  • Matériau adhésif du rubanCaoutchouc
  • Sous-type de rubanRuban adhésif à usage général
  • Format du ruban adhésifUn côté
  • Construction de l'endos du rubanTissu
  • Couleur du rubanArgent
  • Forme du rubanRouleau continu
  • Épaisseur de ruban 8 mil
  • Largeur du ruban (unités impériales) 1 7/8 po
  • Largueur du ruban (unités métriques) 48 mm
  • Industrie commune Assemblage et fabrication, construction, maintenance et réparation générales, métallurgie, entrepôt
  • Température minimale de performance du ruban 40 Degrees F
  • Forme du produit Rouleau continu
  • Matériau d'endos (rubans) Tissu enduit de polyéthylène
  • Type de ruban Ruban adhésif pour conduits et réparations
  • Adhérence sur l'acier 55 oz/po
  • Normes UL 723
  • Résistance à la traction (rubans) 22 lb/po
  • Allongement (rubans) Non évalué
  • Conforme aux spécifications Classé UL