!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CHARIOT CUBIQ P/ETABLS DETENTN,PEHD,BLEU

CHARIOT CUBIQ P/ETABLS DETENTN,PEHD,BLEU

CORTECH

CHARIOT CUBIQ P/ETABLS DETENTN,PEHD,BLEU close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
CHARIOT CUBIQ P/ETABLS DETENTN,PEHD,BLEU

CHARIOT CUBIQ P/ETABLS DETENTN,PEHD,BLEU

CORTECH

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,507.15 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG5EME9
  • N° de modèle du manufacturier CC620
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101501
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 48.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleChariot cubique pour établissement de détention
  • Capacité de charge1 000 lb
  • Capacité en verges cubes0,69 vg³
  • Largeur hors tout30 po
  • CouleurBleu
  • Type de frein de roulettePas de frein inclus
  • Options de mobilitéManuel
  • ComprendPolyéthylène incassable: les seules pièces métalliques sont les roulettes, qui sont protégées par des inserts inviolables
  • Type de fixation de roulettePlaque
  • Type de chariot cubique Standard
  • Capacité en pi³ 18,6 pi³
  • Longueur hors tout 53 po
  • Hauteur hors tout 38 po
  • Matériau de la carcasse Plastique
  • Légende du contenant Aucun
  • Couvercle optionnel N Degrees de modèle de fabricant CC620L
  • Normes FDA
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande