!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CONDESATEUR MARCHE VIDE 2MFD 370V

CONDESATEUR MARCHE VIDE 2MFD 370V

DAYTON

CONDESATEUR MARCHE VIDE 2MFD 370V close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
CONDESATEUR MARCHE VIDE 2MFD 370V

CONDESATEUR MARCHE VIDE 2MFD 370V

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $5.79 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG22F163
  • N° de modèle du manufacturier 22F163
  • N° de classification normalisée des produits et services 32121501
  • PAGE DU CATALOGUE # 23
  • Poids à l’expédition 0.05 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCondensateur permanent à électrolyte solide
  • Tension du condensateur370 VCA
  • Matériau de boîtierPlastique
  • Type de condensateur de moteurCondensateur de marche
  • Hauteur hors tout1-1/2 po
  • NormesHomologation cULs (E315415)
  • Forme du condensateur Rectangulaire
  • Hauteur de boîtier 1-1/8 po
  • Capacité nominale en microfarads 2
  • Profondeur hors tout 21/32 po
  • Largeur hors tout 1-7/16 po
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande