!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TROUSSE PONCEUSE TAMBOUR, FIL, 12,4A, 3800 TR/MIN, 3700 OPM, 3300 PLPM, 4½ PO DIAM, 18½ PO L

TROUSSE PONCEUSE TAMBOUR, FIL, 12,4A, 3800 TR/MIN, 3700 OPM, 3300 PLPM, 4½ PO DIAM, 18½ PO L

WALTER SURFACE TECHNOLOGIES

TROUSSE PONCEUSE TAMBOUR, FIL, 12,4A, 3800 TR/MIN, 3700 OPM, 3300 PLPM, 4½ PO DIAM, 18½ PO L close
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
TROUSSE PONCEUSE TAMBOUR, FIL, 12,4A, 3800 TR/MIN, 3700 OPM, 3300 PLPM, 4½ PO DIAM, 18½ PO L

TROUSSE PONCEUSE TAMBOUR, FIL, 12,4A, 3800 TR/MIN, 3700 OPM, 3300 PLPM, 4½ PO DIAM, 18½ PO L

WALTER SURFACE TECHNOLOGIES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,683.49 / CHAQUE
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
  • N° article WLT30A269
  • N° de modèle du manufacturier 30A269
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112749
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 17.46 lb

Informations sur le produit

Cette trousse de ponceuse à tambour à fil dotée d’une poignée fuselée fonctionne à 12,4 A. Elle possède une vitesse à vide de 3 800 tr/min, une vitesse de meulage de 3300 pieds linéaires par minute et une oscillation de 3 700 OPM. La ponceuse à vitesse variable à interrupteur à gâchette présente un diamètre d’orbite de 4½ po, une tige filetée de ⅝-11 po, une longueur totale de 18½ po et un cordon de 9 pi 6 po.

Spécifications techniques

  • ArticleEnsemble de ponceuse à tambours
  • Longueur d'outil18 1/2 po
  • Comprend Ponceuse à tambour, tambour souple 5-1/4 po, (2) courroie à tambour 5-3/8 po/grain 60, (2) courroie à tambour 5-3/8 po/grain 80, (2) courroie à tambour 5-3/8 po/grain 120, courroie à tambour Blendex 5-3/8 po/C, courroie à tambour Blendex 5-3/8 po/M, roue à lamelles 4-1/4 po x 4 po, tambour Blendex 4-1/4 po x 4 po - grossier
  • Poids de l'outil 6 lb
  • Pays d’origine République tchèque (sous réserve de modification)