!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUBE POMPE BARIL,TUBE ASPIRATION 48 L

TUBE POMPE BARIL,TUBE ASPIRATION 48 L

FINISH THOMPSON

TUBE POMPE BARIL,TUBE ASPIRATION 48 L close
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
TUBE POMPE BARIL,TUBE ASPIRATION 48 L

TUBE POMPE BARIL,TUBE ASPIRATION 48 L

FINISH THOMPSON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $728.12 / CHAQUE
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
  • N° article WWG3DYL5
  • N° de modèle du manufacturier DPFP007
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151529
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 5.51 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTube de pompe à baril de remplacement
  • Type d'ensemble de pompeTube pour pompe à baril
  • Diamètre intérieur du tube d'aspiration2 po
  • Diamètre intérieur de la sortie du tube de décharge1 po
  • Type de raccord de refoulementRaccord cannelé
  • Pour taille de contenant55 gal, 275 gal
  • Amorçage automatiqueOui
  • Qualité alimentaireNon
  • Matériaux mouillésPP, PTFE, PVDF, Viton, alliage 625
  • Matériau de jointFKM
  • Longueur de tube d'aspiration 48 po
  • Matériau du tube d'aspiration Polypropylène
  • Diamètre extérieur du tube d'aspiration 1-3/16 po
  • Diamètre extérieur de la sortie du tube de décharge 1-7/16 po
  • Longueur hors tout 50 po
  • Pour type de contenant Baril, caisse
  • Compatible avec fluide d'échappement diesel Non
  • Fonctionne à sec Non
  • À utiliser avec Produits chimiques
  • Série PF