!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUB PMP TAMB,54PO LO,POLY,1 1/4PO DIAINT

TUB PMP TAMB,54PO LO,POLY,1 1/4PO DIAINT

FINISH THOMPSON

TUB PMP TAMB,54PO LO,POLY,1 1/4PO DIAINT close
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
TUB PMP TAMB,54PO LO,POLY,1 1/4PO DIAINT

TUB PMP TAMB,54PO LO,POLY,1 1/4PO DIAINT

FINISH THOMPSON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $885.59 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .
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
  • N° article WWG15R544
  • N° de modèle du manufacturier EFP54
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151529
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 3.8 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTube de pompe à tambour
  • Type d'ensemble de pompeTube pour pompe à baril
  • Diamètre intérieur du tube d'aspiration1-1/4 po
  • Diamètre intérieur de la sortie du tube de décharge3/4 po
  • Type de raccord de refoulementRaccord cannelé
  • Pour taille de contenant55 gal, 275 gal, 330 gal
  • Débit max.17 gal/min
  • Température de fluide min.0 Degrees F
  • Charge max.20 pi
  • Amorçage automatiqueOui
  • Produits chimiques non recommandésAcide acétique (glacial), acétone, ammoniac (liquides), ammoniac anhydre, liquide de transmission automatique, biodiesel, liquide de frein, acide chromique 10 %, acide chromique 30 %, acide chromique 5 %, acide chromique 50 %, cyclohexane, DEF, carburant diesel, E85, éthyle (éthanol), acétate d'éthyle, formaldéhyde, formaldéhyde 40 %, essence, glycérine, heptane, hexane, huiles hydrauliques (pétrole), huiles hydrauliques (synthétiques), hydrazine, acide chlorhydrique/muriatique (100 %), acide chlorhydrique/muriatique (20 %), acide chlorhydrique/muriatique (37 %), acide fluorhydrique (20 %), acide fluorhydrique (75 %), acide fluorhydrique 100 %, isopropyle (isopropanol), kérosène, diluants pour laque, méthyle (méthanol), Méthyléthylcétone (MEK), naphta, acide nitrique (solution à 10 %), acide nitrique (solution à 20 %), acide nitrique (solution à 50 %), acide nitrique (solution concentrée), diluant à peinture, hypochlorite de sodium/eau de Javel (jusqu'à 20 %), solvant Stoddard (essence minérale), acide sulfurique (10 % - 75 %), acide sulfurique (75 % - 100 %), acide sulfurique (jusqu'à 10 %), toluène, trichloréthylène (50 %), térébenthine, liquide lave-glace, xylène
  • Qualité alimentaireNon
  • Matériaux mouillésAcier inoxydable 316, FKM, polypropylène, PTFE
  • Matériau de jointFKM
  • Pour type de médiaAcide acétique, hydroxyde d'ammonium, antigel, chlorure de calcium, acide citrique, éthylène glycol, acide formique, acide phosphorique (solution à 40 %), hydroxyde de potassium (50 %), bicarbonate de sodium, bisulfate de sodium, bisulfite de sodium, hydroxyde de sodium, eau
  • Longueur de tube d'aspiration 54 po
  • Matériau du tube d'aspiration Polypropylène
  • Diamètre extérieur du tube d'aspiration 1 3/16 po
  • Diamètre extérieur de la sortie du tube de décharge 1 po
  • Longueur hors tout 57 1/4 po
  • Pour type de contenant Baril, caisse
  • Viscosité max. 300 cps
  • Température de fluide max. 150 Degrees F
  • Pression de tête maximale 8,6 lb/po²
  • Produits chimiques compatibles Acide acétique 20 %, acide acétique 80 %, hydroxyde d'ammonium, antigel (liquide de refroidissement), chlorure de calcium, acide citrique 50 %, eau désionisée, éthylène glycol, acide formique, eau douce, acide phosphorique (solution à 40 %), hydroxyde de potassium (50 %), eau salée, bicarbonate de sodium (10 %), bisulfate de sodium, bisulfite de sodium, hydroxyde de sodium/soude caustique (20 %), hydroxyde de sodium/soude caustique (50 %), hydroxyde de sodium/soude caustique (80 %)
  • Compatible avec fluide d'échappement diesel Non
  • Fonctionne à sec Non
  • À utiliser avec FE
  • Comprend Pompe uniquement
  • Pays d’origine estados unidos (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .