!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUBEPO LOMPE TAMB,39PO LO,PVDF,1 1/3 DI

TUBEPO LOMPE TAMB,39PO LO,PVDF,1 1/3 DI

DAYTON

TUBEPO LOMPE TAMB,39PO LO,PVDF,1 1/3 DI close
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
Nouvel article
TUBEPO LOMPE TAMB,39PO LO,PVDF,1 1/3 DI

TUBEPO LOMPE TAMB,39PO LO,PVDF,1 1/3 DI

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,175.49 / CHAQUE
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
  • N° article WWG1DLL3
  • N° de modèle du manufacturier 1DLL3
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151529
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 7.8 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTube de pompe pour baril
  • Débit max.35 gal/min
  • Longueur de tube d'aspiration39 po
  • Matériaux mouillésCharbon graphité, Hastelloy C-276, PTFE, PVDF
  • Pour type de médiaAcide acétique, ammoniac, hydroxyde d'ammonium, eau de Javel, chlorure de calcium, acide chromique, acide citrique, éthylène glycol, glycérine, acide chlorhydrique, acide fluorhydrique, acide nitrique, acide phosphorique (solution à 40 %), hydroxyde de potassium (50 %), bicarbonate de sodium, bisulfate de sodium, bisulfite de sodium, hydroxyde de sodium, acide sulfurique, trichloréthylène, eau
  • Fonctionne à secOui
  • Diamètre extérieur du tube d'aspiration1 po
  • Produits chimiques compatiblesAcide acétique 20 %, acide acétique 80 %, ammoniaque (liquides), hydroxyde d'ammonium, chlorure de calcium, acide chromique 30 %, acide chromique 50 %, acide citrique 50 %, eau désionisée, éthylène glycol, eau douce, glycérine, acide chlorhydrique/muriatique (100 %), acide chlorhydrique/muriatique (20 %), acide chlorhydrique/muriatique (37 %), acide fluorhydrique (20 %), acide nitrique (solution à 10 %), acide nitrique (solution à 20 %), acide nitrique (solution à 50 %), acide nitrique (solution concentrée), acide phosphorique (solution à 40 %), hydroxyde de potassium (50 %), eau salée, bicarbonate de sodium (10 %), bisulfate de sodium, bisulfite de sodium, hydroxyde de sodium/soude caustique (20 %), hydroxyde de sodium/soude caustique (50 %), hypochlorite de sodium/eau de Javel (jusqu'à 20 %), acide sulfurique (10 % à 75 %), acide sulfurique (75 % à 100 %), trichloréthylène (50 %)
  • Type de raccord de refoulementRaccord cannelé
  • Diamètre extérieur de la sortie du tube de décharge1 1/2 po
  • À utiliser avecTransfert de liquide
  • Taille d'entrée1 5/8 po
  • Pression de tête maximale16 lb/po²
  • Produits chimiques non recommandésAcide acétique (glacial), acétone, cyclohexane, DEF, éthyle (éthanol), acétate d'éthyle, formaldéhyde, formaldéhyde 40 %, acide formique, essence, heptane, hexane, isopropyle (isopropanol), kérosène, diluants pour laques, méthyle (méthanol), méthyléthylcétone (MEK), solvant Stoddard (essences minérales), toluène, xylène
  • Longueur hors tout43 po
  • Matériau de jointSans garniture
  • Pour taille de contenant 55 gal
  • Viscosité max. 1500 c/s
  • Matériau du tube d'aspiration PVDF
  • Qualité alimentaire Pas de qualité alimentaire
  • Charge max. 36 pi
  • Diamètre intérieur du tube d'aspiration 1 1/3 po
  • Amorçage automatique Oui
  • Compatible avec fluide d'échappement diesel Non
  • Diamètre intérieur de la sortie du tube de décharge 1 po
  • Pour type de contenant Baril
  • Comprend Raccord cannelé
  • Température de fluide max. 175 Degrees F
  • Pression max. 16 lb/po²
  • Taille de sortie 1 po
  • Type d'ensemble de pompe Tube pour pompe à baril