!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
POMPE VIDE-FUT ROTATIVE 8GPM

POMPE VIDE-FUT ROTATIVE 8GPM

DAYTON

POMPE VIDE-FUT ROTATIVE 8GPM close
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
POMPE VIDE-FUT ROTATIVE 8GPM

POMPE VIDE-FUT ROTATIVE 8GPM

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $177.10 / CHAQUE
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
  • N° article GGM3BY41
  • N° de modèle du manufacturier 3BY41
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151529
  • PAGE DU CATALOGUE # 1652
  • Poids à l’expédition 3.53 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePompe à tambour actionnée à la main
  • Type d'ensemble de pompePompe de base avec bec
  • Pour type de contenantSeau, baril
  • Viscosité max.2000 SSU
  • Diamètre intérieur de la sortie du tube de décharge1 po
  • Comprend un tube d'aspirationOui
  • Longueur de tube d'aspiration41"
  • Matériau de l'adaptateurPolypropylène
  • Comprend un becOui
  • Matériaux mouillésPVDF, 304 SS
  • ComprendJoint à lèvres
  • Type d'action Rotative
  • Pour taille de contenant 15 gal, 30 gal, 55 gal
  • Matériau de boîtier (pompes) Polypropylène
  • Comprend un tuyau de refoulement Non
  • Diamètre extérieur de la sortie du tube de décharge 1 po
  • Diamètre extérieur du tube d'aspiration 1-1/4 po
  • Comprend un adaptateur de bonde Oui
  • Comprend une buse Non
  • Amorçage automatique Oui
  • À utiliser avec Alcalin, détergents, acides doux, produits chimiques à base d'eau
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires