!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BUSE POMPE TAMBOUR, AUTOMATIQUE, 3/4PO

BUSE POMPE TAMBOUR, AUTOMATIQUE, 3/4PO

FILL-RITE

BUSE POMPE TAMBOUR, AUTOMATIQUE, 3/4PO close
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
BUSE POMPE TAMBOUR, AUTOMATIQUE, 3/4PO

BUSE POMPE TAMBOUR, AUTOMATIQUE, 3/4PO

FILL-RITE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $368.03 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .
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
  • N° article WWG454Z84
  • N° de modèle du manufacturier FRDFA075B
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151532
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.2 lb

Spécifications techniques

  • ArticleBuse de pompe à tambour
  • Opération de la buseAutomatique
  • Type de raccord de becRaccord cannelé
  • Matériau de becAcier inoxydable
  • Type d'entréeBSP
  • CompteurNon
  • Température de fluide max.120 Degrees F
  • Couleur primaireBleu
  • Produits chimiques compatiblesDEF
  • Qualité alimentaireNon
  • À utiliser avecFluide d'échappement diesel
  • Matériau de buse Polypropylène
  • Taille de connexion du bec 3/4 po
  • Taille de décharge de bec 3/4 po
  • Longueur de bec 6-1/2 po
  • Taille d'entrée 3/4 po
  • Pression de service max. 50 lb/po2
  • Température de fluide min. 15 Degrees F
  • Longueur hors tout 18-1/4 po
  • Produits chimiques non recommandés Acide acétique (glacial), acide acétique 20 %, acide acétique 80 %, acétone, ammoniac (liquides), hydroxyde d'ammonium, ammoniac anhydre, antigel (liquide de refroidissement), liquide de transmission automatique, biodiesel, liquide de frein, chlorure de calcium, acide chromique 10 %, acide chromique 30 %, acide chromique 5 %, acide chromique 50 %, acide citrique 50 %, cyclohexane, eau déionisée, carburant diesel, E85, éthyle (éthanol), acétate d'éthyle, éthylène glycol, engrais, acide formique, eau douce, fongicides, essence, glycérine, heptane, herbicides, hexane, huiles hydrauliques (pétrole), huiles hydrauliques (synthétiques), acide chlorhydrique/muriatique (100 %), acide chlorhydrique/muriatique (20 %), Acide chlorhydrique/muriatique (37 %), acide fluorhydrique (20 %), acide fluorhydrique (75 %), acide fluorhydrique 100 %, isopropylique (isopropanol), kérosène, diluants pour laque, graisse au lithium, méthyle (méthanol), chlorure de méthyle, méthyléthylcétone (MEK), huile moteur, naphta, acide nitrique (solution à 10 %), acide nitrique (solution à 20 %), Acide nitrique (solution à 50 %), acide nitrique (solution concentrée), peinture, diluant pour peinture, pesticides, acide phosphorique (solution à 40 %), hydroxyde de potassium (50 %), eau salée, bicarbonate de sodium (10 %), bisulfate de sodium, bisulfite de sodium, hydroxyde de sodium/soude caustique (20 %), hydroxyde de sodium/soude caustique (50 %), hydroxyde de sodium/soude caustique (80 %), hypochlorite de sodium/eau de Javel (jusqu'à 20 %), solvant Stoddard (essence minérale), acide sulfurique (10 % - 75 %), acide sulfurique (75 % - 100 %), acide sulfurique (jusqu'à 10 %), toluène, trichloréthylène (50 %), térébenthine, xylène
  • Compatible avec fluide d'échappement diesel Oui
  • Matériaux mouillés Acier inoxydable
  • Pays d’origine estados unidos (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .