!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PMPE BAR,ENTR 3/4 PO FNPT

PMPE BAR,ENTR 3/4 PO FNPT

DAYTON

PMPE BAR,ENTR 3/4 PO FNPT close
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
PMPE BAR,ENTR 3/4 PO FNPT

PMPE BAR,ENTR 3/4 PO FNPT

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $110.01 / CHAQUE
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
  • N° article GGF4AYD4
  • N° de modèle du manufacturier 4AYD4
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151529
  • PAGE DU CATALOGUE # 1655
  • Poids à l’expédition 5.39 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePompe à baril manuelle
  • Pour taille de contenant15 gal, 30 gal, 55 gal
  • Matériau de boîtier (pompes)Acier
  • CompteurNon
  • Longueur de tube d'aspiration17-3/4" to 35"
  • Matériau de l'adaptateurAcier
  • À utiliser avecProduits à base de pétrole, biodiesel et carburants E85
  • Amorçage automatiqueOui
  • Type d'action Levier
  • Pour type de contenant Seau, baril
  • Viscosité max. 700 CPS
  • Type d'ensemble de pompe Pompe de base avec bec
  • Matériaux mouillés Acier, Viton, PTFE
  • Caractéristiques Une pompe tout en acier extrêmement robuste et durable conçue spécifiquement pour être utilisée avec les carburants biodiesel et E85. La tête de pompe en acier et la bonde permettent d'éliminer les bris. La pompe était très longue, il est facile de remplir les contenants sur le baril facilitant ainsi le remplissage
  • Matériau de piston Acier
  • Pays d’origine Inde (sous réserve de modification)