!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
POMPE BARIL ALUMINIUM 1PO 7 OZ

POMPE BARIL ALUMINIUM 1PO 7 OZ

DAYTON

POMPE BARIL ALUMINIUM 1PO 7 OZ close
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
POMPE BARIL ALUMINIUM 1PO 7 OZ

POMPE BARIL ALUMINIUM 1PO 7 OZ

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $281.96 / CHAQUE
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
  • N° article GGF40M296
  • N° de modèle du manufacturier 40M296
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151529
  • PAGE DU CATALOGUE # 1653
  • Poids à l’expédition 10.75 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePompe à tambour
  • Type d'ensemble de pompeDébit non dosé avec arrêt manuel
  • Pour type de contenantSeau, baril
  • Viscosité max.5 000 SSU
  • Longueur de tuyau71"
  • Comprend un tube d'aspirationOui
  • Comprend un adaptateur de bondeOui
  • Comprend une buseOui
  • Matériau de jointViton
  • À utiliser avecÀ utiliser dans les applications industrielles et automobiles avec de l'essence, du carburant diesel, du kérosène et des huiles lubrifiantes jusqu'à SAE 60
  • Type d'action Rotative
  • Pour taille de contenant 15 gal, 30 gal, 55 gal
  • Matériau de boîtier (pompes) Aluminium
  • Comprend un tuyau de refoulement Oui
  • Matériau du tube de tuyau Nitrile de PVC
  • Longueur de tube d'aspiration 41"
  • Matériau de l'adaptateur Fonte
  • Opération de la buse Manuelle
  • Matériaux mouillés Aluminium, zinc, acier, Viton, nitrile de PVC
  • Pays d’origine Inde (sous réserve de modification)