!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
POMPE BARIL,150 DEG F,SEAUX 5 GAL,PP

POMPE BARIL,150 DEG F,SEAUX 5 GAL,PP

FINISH THOMPSON

POMPE BARIL,150 DEG F,SEAUX 5 GAL,PP close
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
POMPE BARIL,150 DEG F,SEAUX 5 GAL,PP

POMPE BARIL,150 DEG F,SEAUX 5 GAL,PP

FINISH THOMPSON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $301.74 / CHAQUE
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
  • N° article WWG15R521
  • N° de modèle du manufacturier EFP-16
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151529
  • PAGE DU CATALOGUE # 1649
  • Poids à l’expédition 1.85 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePompe à baril
  • Type d'ensemble de pompeTube pour pompe à baril
  • Type de raccord de refoulementRaccord cannelé
  • Pour taille de contenant5 gal
  • Viscosité max.300 cP
  • Compatible avec fluide d'échappement dieselNon
  • Fonctionne à secNon
  • À utiliser avecProduits chimiques légèrement corrosifs
  • ComprendPompe seulement
  • Longueur de tube d'aspiration 16"
  • Matériau du tube d'aspiration Polypropylène
  • Longueur hors tout 19-1/4 po
  • Pour type de contenant Seau
  • Charge max. 20 pi
  • Qualité alimentaire Non
  • Matériaux mouillés PP, FKM, PTFE & acier inoxydable 316
  • Matériau de joint Fluoroélastomère