!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
POMPE BARIL 1/2HP TUYAU ASPIRAT 48L

POMPE BARIL 1/2HP TUYAU ASPIRAT 48L

FINISH THOMPSON

POMPE BARIL 1/2HP TUYAU ASPIRAT 48L close
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
POMPE BARIL 1/2HP TUYAU ASPIRAT 48L

POMPE BARIL 1/2HP TUYAU ASPIRAT 48L

FINISH THOMPSON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,489.65 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .
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
  • N° article WWG3DYH8
  • N° de modèle du manufacturier DPFM008
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151529
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 13.2 lb

Spécifications techniques

  • Type d'ensemble de pompePompe de base avec tuyau de refoulement
  • Pour taille de contenant275 gal
  • Viscosité max.330
  • Charge max. (pompes)38 pi
  • Matériau du tube de tuyauPVC
  • Comprend un tube d'aspirationOui
  • Comprend une buseNon
  • Comprend un adaptateur de bondeNon
  • Fonctionne à secNon
  • Qualité alimentaireNon
  • Taille d'entrée d'air 1/4 po MNPT
  • Pour type de contenant Caisse
  • Type de raccord de refoulement Raccord cannelé
  • Comprend un tuyau de refoulement Oui
  • Matériau de boîtier (pompes) Polypropylène
  • Matériau du tube d'aspiration Polypropylène
  • Comprend un bec Non
  • Matériau de l'adaptateur Polypropylène
  • Compatible avec fluide d'échappement diesel Non
  • Pays d’origine estados unidos (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .