!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
POMPE BARIL 1/2 HP 3/4 PO SORTIE 47

POMPE BARIL 1/2 HP 3/4 PO SORTIE 47

FINISH THOMPSON

POMPE BARIL 1/2 HP 3/4 PO SORTIE 47 close
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
POMPE BARIL 1/2 HP 3/4 PO SORTIE 47

POMPE BARIL 1/2 HP 3/4 PO SORTIE 47

FINISH THOMPSON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,228.54 / CHAQUE
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
  • N° article WWG5FZU8
  • N° de modèle du manufacturier EFV-40 & S4 Kit
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151529
  • PAGE DU CATALOGUE # 1649
  • Poids à l’expédition 9.95 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePompe à baril
  • Taille d'entrée d'air1/4 po MNPT
  • Pour type de contenantBaril
  • Type de raccord de refoulementRaccord cannelé
  • Comprend un tuyau de refoulementOui
  • Matériau de boîtier (pompes)Polypropylene, PVDF
  • Matériau du tube d'aspirationPolypropylène
  • Comprend un becNon
  • Matériau de l'adaptateurPolypropylène
  • Fonctionne à secNon
  • Compatible avec fluide d'échappement dieselNon
  • ComprendPompe, moteur, tuyau, bride
  • Qualité alimentaireNon
  • Type d'ensemble de pompe Pompe de base avec tuyau de refoulement
  • Pour taille de contenant 55 gal
  • Viscosité max. 300 CPS
  • Charge max. (pompes) 17 pi
  • Matériau du tube de tuyau PVC
  • Comprend un tube d'aspiration Oui
  • Comprend une buse Non
  • Comprend un adaptateur de bonde Non
  • Compteur Non
  • Amorçage automatique Oui
  • À utiliser avec Agent de blanchiment hypochlorite de sodium-chlore, produits chimiques corrosifs
  • Matériaux mouillés PP, PTFE, PVDF, FKM, alliage 625 et PVC